Głębokość wgłębienia/wycięcia na wykładzinę podłogową
0 mm
Liczba gniazd CEE 16 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)
0
Liczba gniazd CEE 32 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)
0
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (typ F)
0
Minimalna głębokość
65 mm
Średnica wbudowania
152 mm
Średnica zewnętrzna
170 mm
Liczba gniazd w standardzie brytyjskim BS1363
0
Stopień ochrony (IP)
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Chromowanie
Do instalacji zewnętrznej
Tak
Do czyszczenia na mokro
Tak
Do instalacji w betonie
Tak
Do instalacji wewnętrznej
Tak
Do instalacji z podwójnym dnem
Tak
Do kanałów podpodłogowych
Tak
Do niewypełnionych podłóg
Tak
Do podłóg w pomieszczeniach komputerowych
Tak
Ramka ochronna do wykładziny podłogowej
Tak
Stopień ochrony (IP) w użyciu (wyjście kablowe otwarte)
Inne
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Okrągły
Wykończenie powierzchni pokrywy
Inne
Z wgłębieniem/wycięciem na wykładzinę podłogową
Nie
Z wypustem kablowym w pokrywie
Nie
Zabezpieczenie powierzchni obudowy
Chromowanie
Zabezpieczenie powierzchni pokrywy
Inne