Klienci w sektorze przemysłowym i detalicznym poszukują rozwiązań w zakresie oświetlenia ogólnego, oferujących odpowiedni zwrot kosztów, a jednocześnie spełniających wszystkie właściwe normy dla supermarketów i zastosowań przemysłowych. Przy ograniczonych nakładach inwestycyjnych Maxos LED Industry oferuje najlepszy poziom energooszczędności w swojej klasie, dostarczając wysoki poziom oświetlenia oraz zachowując wymagane parametry temperatury barwowej i olśnienia.Minimalistyczny system Maxos LED Industry obejmuje wymienne tablice LED o średniej mocy, montowane na standardowej szynie linii świetlnych Maxos. Wybór soczewek o szerokiej i średniej wiązce oznacza elastyczność rozsyłu światła. W porównaniu z tradycyjną instalacją fluorescencyjną, to wysoce wydajne rozwiązanie LED oferuje pełny zwrot kosztów w czasie krótszym niż trzy lata. To nie koniec korzyści: mechanizm LED można modernizować, co sprawia, że Maxos LED Industry to rozwiązanie, które doskonale sprawdzi się w przyszłości
Dane techniczne
Długość
1478 mm
Liczba biegunów
5
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
36.3 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Przekrój przewodu
0.5 mm2
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
5500 lm
Szerokość
63 mm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik mocy
0.9
Wysokość/głębokość
50 mm
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
70000 h
Żywotność znamionowa L80/B50 przy 25°C
50000 h
Żywotność znamionowa L90/B50 przy 25°C
25000 h
Rodzaj napięcia
AC/DC
Typ połączenia
Inne
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Stal
Oprawka
Inne
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP20
Kolor obudowy
Biały
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
650°C - 30 s
Barwa światła
Biały
Bez funkcji ściemniania
Nie
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Kąt rozsyłu światła
Wiązka wąskokątna 11-20°
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła