4NO CONTACTOR AC1 60A 230VAC 50HZ StycznikSIEMENS

files/fotob/188135.jpg.
4NO CONTACTOR AC1 60A 230VAC 50HZ Stycznik
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
3RT23361AP00
Symbol Sonepar: 
P10201949
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Liczba styków głównych rozwiernych
0
Liczba styków głównych zwiernych
4
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
230 - 230 V
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
60 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
38 A
Wersja modułowa
Tak
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe

Pliki do pobrania

Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat znaku bezpieczeństwa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Schemat blokowy
Format: png

Produkty powiązane i akcesoria

3RT2 S00 AC/DC Blok styków pomocniczych

Opis produktu

Człon sprzęgający DC 24 V, przyłącze śrubowe, do montażu z przodu na styczniki 3RT20 i styczniki pomocnicze 3RH2 Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS
Porównaj
3RH29141GP11
3RT2 S00 AC/DC Blok styków pomocniczych
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 0,05-100s 24-240V AC/DC Moduł czasowy

Opis produktu

Opóźniony elektronicznie łącznik pomocniczy 3RA28 do opóźnionego przełączania kolejnych obwodów prądowych do montażu na stycznikach 3RT2 i stycznikach pomocniczych 3RH2. Opóźniane elektronicznie łączniki pomocnicze oferują wysoką dokładność ustawienia dzięki przełączanym zakresom czasowym oraz zintegrowaną...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Nastawa czasu
0.05 - 100 s
Funkcja przełączająca
Inne
Sposób/zasada działania
Elektroniczny
Porównaj
3RA28151AW10
SIRIUS 0,05-100s 24-240V AC/DC Moduł czasowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 0,05-100s 24-240VAC/DC 1NC+1NO Blok styków pomocniczych zwłocznych

Opis produktu

Opóźniony elektronicznie łącznik pomocniczy 3RA28 do opóźnionego przełączania kolejnych obwodów prądowych do montażu na stycznikach 3RT2 i stycznikach pomocniczych 3RH2. Opóźniane elektronicznie łączniki pomocnicze oferują wysoką dokładność ustawienia dzięki przełączanym zakresom czasowym oraz zintegrowaną...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Nastawa czasu
0.05 - 100 s
Funkcja przełączająca
Inne
Sposób/zasada działania
Elektroniczny
Porównaj
3RA28141FW10
SIRIUS 0,05-100s 24-240VAC/DC 1NC+1NO Blok styków pomocniczych zwłocznych
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 1NC Blok styków pomocniczych

Opis produktu

Łącznik pomocniczy SIRIUS 3RH29 do rozbudowy zestyków pomocniczych w obwodzie sterowniczym. Przednie łączniki pomocnicze 3RH29 mogą być montowane na stycznikach 3RT2 i stycznikach pomocniczych 3RH2 bez użycia narzędzi, niezależnie od wielkości. Bloki łączników pomocniczych 3RH19/3RH29 są dostępne jako...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
6 A
Sposób montażu
Inne
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
3RH29111HA01
SIRIUS 1NC Blok styków pomocniczych
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 1NC Blok styków pomocniczych

Opis produktu

Łącznik pomocniczy SIRIUS 3RH29 do rozbudowy zestyków pomocniczych w obwodzie sterowniczym. Przednie łączniki pomocnicze 3RH29 mogą być montowane na stycznikach 3RT2 i stycznikach pomocniczych 3RH2 bez użycia narzędzi, niezależnie od wielkości. Bloki łączników pomocniczych 3RH19/3RH29 są dostępne jako...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
6 A
Sposób montażu
Inne
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
3RH29111AA01
SIRIUS 1NC Blok styków pomocniczych
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 1NO Blok styków pomocniczych

Opis produktu

Łącznik pomocniczy SIRIUS 3RH29 do rozbudowy zestyków pomocniczych w obwodzie sterowniczym. Przednie łączniki pomocnicze 3RH29 mogą być montowane na stycznikach 3RT2 i stycznikach pomocniczych 3RH2 bez użycia narzędzi, niezależnie od wielkości. Bloki łączników pomocniczych 3RH19/3RH29 są dostępne jako...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
6 A
Sposób montażu
Inne
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
3RH29111HA10
SIRIUS 1NO Blok styków pomocniczych
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 1NO Blok styków pomocniczych

Opis produktu

Łącznik pomocniczy SIRIUS 3RH29 do rozbudowy zestyków pomocniczych w obwodzie sterowniczym. Przednie łączniki pomocnicze 3RH29 mogą być montowane na stycznikach 3RT2 i stycznikach pomocniczych 3RH2 bez użycia narzędzi, niezależnie od wielkości. Bloki łączników pomocniczych 3RH19/3RH29 są dostępne jako...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
6 A
Sposób montażu
Inne
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
3RH29111AA10
SIRIUS 1NO Blok styków pomocniczych
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 1NO+1NC Blok styków pomocniczych

Opis produktu

Łącznik pomocniczy SIRIUS 3RH29 do rozbudowy zestyków pomocniczych w obwodzie sterowniczym. Przednie łączniki pomocnicze 3RH29 mogą być montowane na stycznikach 3RT2 i stycznikach pomocniczych 3RH2 bez użycia narzędzi, niezależnie od wielkości. Bloki łączników pomocniczych 3RH19/3RH29 są dostępne jako...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
6 A
Sposób montażu
Inne
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
3RH29111HA11
SIRIUS 1NO+1NC Blok styków pomocniczych
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 1NO+1NC Blok styków pomocniczych

Opis produktu

Łącznik pomocniczy, przedni, 1 NO + 1 NC, 73/74, 81/82, tor prądowy: 1 NO, 1 NC, przepust kabla od góry, przyłącze śrubowe, do styczników 3RT2 i styczniki pomocnicze 3RH2 Łącznik pomocniczy SIRIUS 3RH29 do rozbudowy zestyków pomocniczych w obwodzie sterowniczym. Przednie łączniki pomocnicze 3RH29 mogą...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
6 A
Sposób montażu
Inne
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
3RH29111LA11
SIRIUS 1NO+1NC Blok styków pomocniczych
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 1NO+1NC Blok styków pomocniczych

Opis produktu

Łącznik pomocniczy SIRIUS 3RH29 do rozbudowy zestyków pomocniczych w obwodzie sterowniczym. Instalowane z boku łączniki pomocnicze 3RH29 mogą być montowane na stycznikach 3RT2 bez użycia narzędzi, niezależnie od wielkości. Bloki łączników pomocniczych 3RH19/3RH29 są dostępne jako wersje montowane z...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
6 A
Sposób montażu
Inne
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
3RH29211DA11
SIRIUS 1NO+1NC Blok styków pomocniczych
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 1NO+1NC Blok styków pomocniczych

Opis produktu

Łącznik pomocniczy SIRIUS 3RH29 do rozbudowy zestyków pomocniczych w obwodzie sterowniczym. Przednie łączniki pomocnicze 3RH29 mogą być montowane na stycznikach 3RT2 i stycznikach pomocniczych 3RH2 bez użycia narzędzi, niezależnie od wielkości. Bloki łączników pomocniczych 3RH19/3RH29 są dostępne jako...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Sposób montażu
Inne
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
3RH29111NF11
SIRIUS 1NO+1NC Blok styków pomocniczych
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 2NO Blok styków pomocniczych

Opis produktu

Łącznik pomocniczy SIRIUS 3RH29 do rozbudowy zestyków pomocniczych w obwodzie sterowniczym. Przednie łączniki pomocnicze 3RH29 mogą być montowane na stycznikach 3RT2 i stycznikach pomocniczych 3RH2 bez użycia narzędzi, niezależnie od wielkości. Bloki łączników pomocniczych 3RH19/3RH29 są dostępne jako...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
2
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
6 A
Sposób montażu
Inne
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
3RH29111HA20
SIRIUS 2NO Blok styków pomocniczych
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 2NO Blok styków pomocniczych

Opis produktu

Łącznik pomocniczy SIRIUS 3RH29 do rozbudowy zestyków pomocniczych w obwodzie sterowniczym. Instalowane z boku łączniki pomocnicze 3RH29 mogą być montowane na stycznikach 3RT2 bez użycia narzędzi, niezależnie od wielkości. Bloki łączników pomocniczych 3RH19/3RH29 są dostępne jako wersje montowane z...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
2
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
6 A
Sposób montażu
Inne
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
3RH29211DA20
SIRIUS 2NO Blok styków pomocniczych
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 3NO+1NC Blok styków pomocniczych

Opis produktu

Łącznik pomocniczy SIRIUS 3RH29 do rozbudowy zestyków pomocniczych w obwodzie sterowniczym. Przednie łączniki pomocnicze 3RH29 mogą być montowane na stycznikach 3RT2 i stycznikach pomocniczych 3RH2 bez użycia narzędzi, niezależnie od wielkości. Bloki łączników pomocniczych 3RH19/3RH29 są dostępne jako...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
3
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
6 A
Sposób montażu
Inne
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
3RH29111HA31
SIRIUS 3NO+1NC Blok styków pomocniczych
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 3NO+1NC Blok styków pomocniczych

Opis produktu

Łącznik pomocniczy SIRIUS 3RH29 do rozbudowy zestyków pomocniczych w obwodzie sterowniczym. Przednie łączniki pomocnicze 3RH29 mogą być montowane na stycznikach 3RT2 i stycznikach pomocniczych 3RH2 bez użycia narzędzi, niezależnie od wielkości. Bloki łączników pomocniczych 3RH19/3RH29 są dostępne jako...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
3
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
6 A
Sposób montażu
Inne
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
3RH29111XA310MA0
SIRIUS 3NO+1NC Blok styków pomocniczych
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 3RT29164MA10 (5szt) Osłona stycznika plombowana zestaw

Opis produktu

Osłona z możliwością plombowania, ochrona przez niepowołanym uruchomienie ręczne, do styczników 3RT2 i styczników pomocniczych 3RH2, (nieodpowiednie do styczników sprzęgających) opakowanie zbiorcze, opakowanie = 5 szt. Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS
Porównaj
3RT29164MA10
SIRIUS 3RT29164MA10 (5szt) Osłona stycznika plombowana zestaw
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 3RT29261QT00 Moduł LED do wyśw.funkcji styczn.

Opis produktu

Moduł LED do wyświetlania funkcji styczników, AC/DC 24-240 V, zabezpieczenie przed zamianą biegunów, do styczników 3RT2 i styczników pomocniczych 3RH2, opakowanie zbiorcze, opakowanie = 5 szt. Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS
Porównaj
3RT29261QT00
SIRIUS 3RT29261QT00 Moduł LED do wyśw.funkcji styczn.
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 3RT29264RA11 Moduł przyłączeniowy

Opis produktu

Moduł podłączeniowy cewki, przyłącze od góry, przyłącze śrubowe, do styczników 3RT2.2, 3RT2.3, i 3RT2.4 Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS
Porównaj
3RT29264RA11
SIRIUS 3RT29264RA11 Moduł przyłączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 3RT29361BD00 Ogranicznik przepięć

Opis produktu

Dzięki przedziałowi instalacyjnemu już zamontowanemu w styczniku, bezpiecznik przepięciowy można podłączyć bardzo łatwo i bez wpływu na wymiary zewnętrzne. Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS

Dane techniczne

Napięcie pracy dla AC 50 Hz
127 - 240 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
127 - 240 V
Napięcie pracy dla DC
150 - 250 V
Napięcie znamionowe Ue przy AC 50 Hz
127 - 240 V
Napięcie znamionowe Ue przy AC 60 Hz
127 - 240 V
Napięcie znamionowe Ue przy DC
150 - 250 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
127 - 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
127 - 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
150 - 250 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Model
Warystor
Funkcja
Warystor
Rodzaj napięcia zasilania
AC/DC
Porównaj
3RT29361BD00
SIRIUS 3RT29361BD00 Ogranicznik przepięć
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 3RT29361CD00 Ogranicznik przepięć

Opis produktu

Bezpiecznik przepięciowy, ogniwo RC, AC 127-240 V, 50/60 Hz, DC 150-250 V, do styczników 3RT2.3 Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS

Dane techniczne

Napięcie pracy dla AC 50 Hz
127 - 240 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
127 - 240 V
Napięcie pracy dla DC
150 - 250 V
Napięcie znamionowe Ue przy AC 50 Hz
127 - 240 V
Napięcie znamionowe Ue przy AC 60 Hz
127 - 240 V
Napięcie znamionowe Ue przy DC
150 - 250 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
127 - 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
127 - 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
150 - 250 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Model
Obwód RC przeciwzakłóceniowy
Funkcja
Element RC
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Rodzaj napięcia zasilania
AC
Porównaj
3RT29361CD00
SIRIUS 3RT29361CD00 Ogranicznik przepięć
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar