Charakterystyka ogólna:
Do DMX³ 1600 4P stacjonarnego
Komplet 4 przyłączy obracanych.
Parametry produktu:
Możliwy montaż w pozycji poziomej lub pionowej.
Szerokość: 50 mm
Głębokość: 52 mm
Grubość: 15 mm
Dane techniczne
Liczba biegunów
4
Opcjonalny napęd silnikowy
Nie
Budowa urządzenia
Inne
Do montażu na szynie TH
Nie
Opcjonalny montaż na szynie DIN TH
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie bolcowe
Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych
Strona tylna
W komplecie z zabezpieczeniem
Nie
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Z wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Ze wskaźnikiem wyłączenia
Nie
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym