LGY416048 to blok zaciskowy, 48 otworów, 160A, 4P kompatybilny z obudowami PrismaSeT G. Nowa konstrukcja PrismaSeT G zwiększa wytrzymałość rozdzielnicy, pomaga uzyskać większą wydajność na każdym poziomie. • Opis biegunów: 4P • Wyprowadzenia bloku rozdzielczego: 4 x 12 otwory • Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]: 160 A w 40 °C
To akcesorium przyłączeniowe Linergy jest dodatkową listwą neutralną dla śrubowego bloku rozdzielczego. Jest ona montowana bezpośrednio z tyłu obudowy za pomocą śrub. Posiada 12 wyjść. Prąd znamionowy In wynosi 125 A, a znamionowe napięcie łączeniowe Ue wynosi 230 V AC między fazą a przewodem neutralnym