4P 24-mod Szyna sztyftowaSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/488922.jpg.
4P 24-mod Szyna sztyftowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ACTI9 COMB BUSBARS
Nr Katalogowy: 
A9XPH424
Kod EAN: 
3606480485077
Symbol Sonepar: 
P00844835
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Ten produkt Acti9 to przycinana pozioma szyna grzebieniowa 24-modułowa do Acti9 iC60 lub Acti9 iK60. Jest przeznaczona do instalacji N+3L. Typ to NL1L2L3 (Neutral, Line). Jest to zestaw 1 urządzenia. Nadaje się do 6 urządzeń (3P+N). Długość wynosi 430 mm. Całkowita liczba modułów o szerokości 18 mm wynosi 24. Przekrój pinów wynosi 16 mm2. Typ połąc zenia elektrycznego to pin. Liczba faz wynosi 3, a liczba biegunów wynosi 4. Znamionowy prąd roboczy Ie w temperaturze 40°C wynosi 100A. Prąd zwarciowy Isc jest zgodny ze zdolnością wyłączania wyłączników Schneider Electric. Znamionowe napięcie izola cji Ui wynosi 500V AC. Znamionowe napięcie robocze Ue wynosi 415V AC. Kolor urządzenia to biały RAL 9003. Stopień zanieczyszczenia wynosi 3. Zgodnie z normą IEC 60695-2-1 odporność ogniowa jest samogasnąca w temperaturze 960°C w ciągu 30 sekund. Urządzenie jest zgodne z normami IEC 60947-7-1 oraz IEC 61439-2

Dane techniczne

Do liczby urządzeń
6
Długość
430 mm
Liczba biegunów
4
Liczba faz
3
Liczba modułów
24
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
415 V
Przekrój
16 mm²
Szerokość wyrażona liczbą modułów
24
Wielkość odstępów
18 mm
Znamionowy prąd ciągły Iu
100 A
Do urządzeń z torem N
Tak
Kolor
Biały
Z izolacją
Tak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Pin/sztyft
Możliwość przycięcia na wymiar
Tak
Do urządzeń ze stykami pomocniczymi
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

4P (10szt) Osłona boczna szyny

Opis produktu

Osłona boczna do szyny sztyftowej A9XPE410 4-biegunowa zestaw 10 sztuk. gama produktów: Acti 9 - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: wyposażenie do izolacji - Opis biegunów: 4P - ilość sztuk w zestawie: zestaw 10 szt
Porównaj
A9XPE410
4P (10szt) Osłona boczna szyny
Szybki podgląd: Opis i parametry
ACTI9 (20szt) Osłona zębów szyny

Opis produktu

Osłona zębów szyny sztyftowej, zestaw 20 sztuk. gama produktów: Acti 9 - Typ produktu lub komponentu : pokrywa zębatki szyny grzebieniowej - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: wyposażenie do izolacji - ilość sztuk w zestawie: zestaw 20 szt
Porównaj
A9XPT920
ACTI9 (20szt) Osłona zębów szyny
Szybki podgląd: Opis i parametry
ACTI9 (4szt) Zacisk zasilający do szyny sztyftowej

Opis produktu

Zacisk zasilający do szyny sztyftowej 3+N A9XPCM04, o numerze A9XPCM04, zestaw 4 sztuk
Porównaj
A9XPCM04
ACTI9 (4szt) Zacisk zasilający do szyny sztyftowej
Szybki podgląd: Opis i parametry
ACTI9 (4szt) Zacisk zasilający do szyny sztyftowej

Opis produktu

Zacisk zasilający do szyny sztyftowej A9XPCD04 zestaw 4 sztuk. gama produktów: Acti 9 - ilość sztuk w zestawie: zestaw 4 szt. - dopasowanie do szyn łączeniowych i bloków rozdzielczych: zacisk podwójny
Porównaj
A9XPCD04
ACTI9 (4szt) Zacisk zasilający do szyny sztyftowej
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar