OR-AE-13167 4x2P+Z 16A 230VAC IP44 Rozgałęźnik bryzgoszczelny i odporny na uderzenia, IP44ORNO

files/fotob/1367372.jpg.
OR-AE-13167 4x2P+Z 16A 230VAC IP44 Rozgałęźnik bryzgoszczelny i odporny na uderzenia, IP44
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
OR-AE-13167
Kod EAN: 
5900378658825
Symbol Sonepar: 
P10024486
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Rozdzielacz warsztatowy, o stopniu szczelności IP44. Posiada 4 gniazda (2P+Z) z gumową osłoną przeciw rozbryzgom wody i pyłom. Posiada otwór ułatwiający zawieszenie w bezpiecznym miejscu oraz 4 otwory na śruby służące do stałego montażu na stanowisku pracy. Złącze kablowe ukryto pod odkręcaną pokrywą. Do przeprowadzenia kabla służy wbudowany, gumowy przepust kablowy. Rozdzielacz posiada wyjątkowo niski 5cm profil

Dane techniczne

Prąd znamionowy
16 A
Liczba gniazd typu francuskiego (typ E)
4
Kolor
Czarny
Materiał
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP44
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Kształt korpusu
Prostokątny
Przezroczysty
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar