Bezpiecznik, wkladka topikowa, szybka, 500 A, AC 690 V, DIN 1, 53 x 66 x 138 mm, aR, DIN, IEC, pojedynczy wskaznik, korpus prostopadloscienny z zaciskami przykrecanymi centralnie (szczelinowymi), ochrona pólprzewodnika, DIN 43653, IEC 60269-4, zdolnosc wylaczania 200 kA
Dane techniczne
Napięcie znamionowe
690 V
Napięcie znamionowe AC
690 V
Prąd znamionowy
500 A
Strata mocy przy prądzie znamionowym
72 W
Zdolność łączeniowa
200 kA
Znamionowa zdolność łączeniowa
200 kA
Napięcie znamionowe DC
V [NA]
Rozstaw przyłączy
108 mm
Charakterystyka
aR (ochrona zwarciowa elementów półprzewodnikowych)