50A 690V DIN 00 GR BezpiecznikEATON

files/fotob/406012.jpg.
50A 690V DIN 00 GR Bezpiecznik
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
BUSSMANN SERIES
Nr Katalogowy: 
170M2697
Symbol Sonepar: 
P01323022
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Bezpiecznik, wkładka topikowa, szybka, 50 A, AC 690 V, DIN 00, 30 x 60 x 79 mm, gR, DIN, IEC, pojedynczy wskaźnik, korpus prostopadłościenny z zaciskami nożowymi, nieizolowane uchwyty, wskaźnik typu T dla mikroprzełącznika, ochrona półprzewodnika, DIN 43620, IEC 60269-4, zdolność wyłączania 200 kA

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
690 V
Napięcie znamionowe AC
690 V
Prąd znamionowy
50 A
Strata mocy przy prądzie znamionowym
11 W
Zdolność łączeniowa
200 kA
Znamionowa zdolność łączeniowa
200 kA
Napięcie znamionowe DC
V [NA]
Rozstaw przyłączy
mm [NA]
Charakterystyka
gR (ochrona elementów półprzewodnikowych przed skutkami zwarć i przeciążeń)
Rodzaj wskaźnika zadziałania
Wskaźnik górny
Rozmiar
Inne
Kod koloru
Brak
Rodzaj napięcia
AC
System bezpiecznikowy zgodny z IEC 60269
Inne
Metalowe izolowane zaczepy (IMGL)
Nie
Rodzaj prądu
AC
Rodzaj budowy bezpiecznika zgodnie z IEC 60269
00

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Obiekt 3D / BIM
Format: ldt
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar