510110 zestyk zwierny Łącznik/sygnalizator świetlny E10HAGER

files/fotob/2266972.jpg.
510110 zestyk zwierny Łącznik/sygnalizator świetlny E10
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
WDE510110
Kod EAN: 
3250610095515
Symbol Sonepar: 
P00906906
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

One.platform Łącznik i sygnalizator świetlny E10, zestyk zwierny

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
40 mm
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
0
Maksymalna moc źródła światła
2 W
Min. głębokość puszki montażowej
50 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
7035
Pobór mocy
2 W
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Kolor lampy
Inne
Kolor
Inne
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Inne
Źródło światła
LED, wymienne
Zawiera źródło światła
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Oprawka
E10
Sposób mocowania
Mocowanie śrubowe
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Nie dotyczy
Do zastosowania jako przycisk
Styk zwierny
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Przezroczysty
Nie
Z wymiennym symbolem
Nie
Ze stałym symbolem/piktogramem
Nie
Ze światłem błyskającym
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

1279 czerwony przezroczysty Przycisk do łącznika i sygnalizatora E10

Opis produktu

Przycisk do łącznika i sygnalizatora E10, czerwony przezroczysty

Dane techniczne

Głębokość
32 mm
Numer RAL (zbliżony)
3003
Szerokość
32 mm
Wysokość
30 mm
Kolor
Czerwony
Zastosowanie
Łącznik/przycisk
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Duroplast
Wykończenie powierzchni
Nie dotyczy
Do systemów magistralnych
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Nadruk/symbol
Brak
Odporność udarowa
IK02
Okienko kontrolki świetlnej
Nie
Z dotykowym symbolem / „bez barier”
Nie
Z miejscem na etykietę/opis
Nie
Z wymiennymi soczewkami/symbolami
Nie
Porównaj
WDA1527R
1279 czerwony przezroczysty Przycisk do łącznika i sygnalizatora E10
Szybki podgląd: Opis i parametry
127903 zielony przezroczysty Przycisk do łącznika i sygnalizatora E10

Opis produktu

Przycisk do łącznika i sygnalizatora E10, zielony przezroczysty

Dane techniczne

Głębokość
33 mm
Numer RAL (zbliżony)
6029
Szerokość
30 mm
Wysokość
32 mm
Kolor
Zielony
Zastosowanie
Łącznik/przycisk
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Duroplast
Wykończenie powierzchni
Nie dotyczy
Do systemów magistralnych
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Nadruk/symbol
Brak
Odporność udarowa
IK05
Okienko kontrolki świetlnej
Nie
Z dotykowym symbolem / „bez barier”
Nie
Z miejscem na etykietę/opis
Nie
Z wymiennymi soczewkami/symbolami
Nie
Porównaj
WDA1527G
127903 zielony przezroczysty Przycisk do łącznika i sygnalizatora E10
Szybki podgląd: Opis i parametry
1280 przezroczysty Klosz sygn.świetlnego E10

Opis produktu

Klosz do sygnalizatora świetlnego E10, przezroczysty przezroczysty
Porównaj
WDA4527T
1280 przezroczysty Klosz sygn.świetlnego E10
Szybki podgląd: Opis i parametry
1282 żółty przezroczysty Klosz do sygnalizatora świetlnego E10

Opis produktu

Klosz do sygnalizatora świetlnego E10, żółty przezroczysty
Porównaj
WDA4527Y
1282 żółty przezroczysty Klosz do sygnalizatora świetlnego E10
Szybki podgląd: Opis i parametry
1678 biały Dioda LED E10

Opis produktu

Żarówka LED E10, biały

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
230 - 230 V
Napięcie znamionowe
230 V
Prąd znamionowy
0.004 A
Znamionowy pobór energii elektrycznej
4 mA
Kolor lampy
Biały
Źródło światła
LED
Zawiera źródło światła
Tak
Oprawka
Inne
Zastosowanie
Łącznik/przycisk
Wymagany przewód neutralny
Nie
Porównaj
WDA2727W
1678 biały Dioda LED E10
Szybki podgląd: Opis i parametry
167801 czerwony Dioda LED E10

Opis produktu

Żarówka LED E10, czerwony

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
230 - 230 V
Napięcie znamionowe
230 V
Prąd znamionowy
0.004 A
Znamionowy pobór energii elektrycznej
4 mA
Kolor lampy
Czerwony
Źródło światła
LED
Zawiera źródło światła
Tak
Oprawka
Inne
Zastosowanie
Łącznik/przycisk
Wymagany przewód neutralny
Nie
Porównaj
WDA2727R
167801 czerwony Dioda LED E10
Szybki podgląd: Opis i parametry
167802 żółty Dioda LED E10

Opis produktu

Żarówka LED E10, żółty

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
230 - 230 V
Napięcie znamionowe
230 V
Prąd znamionowy
0.004 A
Znamionowy pobór energii elektrycznej
4 mA
Kolor lampy
Żółty
Źródło światła
LED
Zawiera źródło światła
Tak
Oprawka
Inne
Zastosowanie
Łącznik/przycisk
Wymagany przewód neutralny
Nie
Porównaj
WDA2727Y
167802 żółty Dioda LED E10
Szybki podgląd: Opis i parametry
167804 niebieski Dioda LED E10

Opis produktu

Żarówka LED E10, niebieski

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
230 - 230 V
Napięcie znamionowe
230 V
Prąd znamionowy
0.004 A
Znamionowy pobór energii elektrycznej
4 mA
Kolor lampy
Niebieski
Źródło światła
LED
Zawiera źródło światła
Tak
Oprawka
Inne
Zastosowanie
Łącznik/przycisk
Wymagany przewód neutralny
Nie
Porównaj
WDA2727B
167804 niebieski Dioda LED E10
Szybki podgląd: Opis i parametry
K.5 aluminium Płytka czołowa do łącznika i sygn. świetlnego

Opis produktu

K.5 Płytka czołowa do łącznika i sygn. świetlnego E10 alu

Dane techniczne

Głębokość
20 mm
Numer RAL (zbliżony)
9006
Szerokość
70.5 mm
Wysokość
55.5 mm
Kolor
Aluminium
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Zawiera źródło światła
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Oprawka
E10
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Konfiguracja elementów
Plakietka centralna
Nadruk/symbol
Brak
Przezroczysty
Nie
Z dotykowym symbolem / „bez barier”
Nie
Z wymiennym symbolem
Nie
Z wymiennymi soczewkami/symbolami
Nie
Ze stałym symbolem/piktogramem
Nie
Ze światłem błyskającym
Nie
Porównaj
11657003
K.5 aluminium Płytka czołowa do łącznika i sygn. świetlnego
Szybki podgląd: Opis i parametry

Obowiązkowy dodatek do wyboru

1279 czerwony przezroczysty Przycisk do łącznika i sygnalizatora E10
Porównaj
HAGER
WDA1527R

1279 czerwony przezroczysty Przycisk do łącznika...

1279 czerwony przezroczysty Przycisk do łącznika i sygnalizatora E10
1279 czerwony przezroczysty Przycisk do łącznika i sygnalizatora E10
Porównaj
HAGER
WDA1527R

1279 czerwony przezroczysty Przycisk do łącznika...

1279 czerwony przezroczysty Przycisk do łącznika i sygnalizatora E10
127902 jasny przezroczysty Przycisk łącznika/sygnalizatora E10
Porównaj
HAGER
WDA1527T

127902 jasny przezroczysty Przycisk łącznika/sygnalizatora...

127902 jasny przezroczysty Przycisk łącznika/sygnalizatora E10
127903 zielony przezroczysty Przycisk do łącznika i sygnalizatora E10
Porównaj
HAGER
WDA1527G

127903 zielony przezroczysty Przycisk do...

127903 zielony przezroczysty Przycisk do łącznika i sygnalizatora E10
127903 zielony przezroczysty Przycisk do łącznika i sygnalizatora E10
Porównaj
HAGER
WDA1527G

127903 zielony przezroczysty Przycisk do...

127903 zielony przezroczysty Przycisk do łącznika i sygnalizatora E10
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar