Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
1
Liczba złączy sprzętowych innych
1
Maks. prąd wejściowy DC
0.5 A
Maksymalny prąd wyjściowy dla DC
1.7 A
Napięcie wejściowe dla DC
24 - 24 V
Napięcie wyjściowe dla DC
5 - 24 V
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Możliwość montażu na szynie
Tak
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Z wtykowymi modułami centralnymi
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Rodzaj napięcia wejściowego
DC
Z łącznikiem magistrali do dołączenia stacji modułowej
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Z wtykowymi modułami komunikacyjnymi
Tak
Obsługa innych protokołów
Nie
Z interfejsem optycznym
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Z wtykowymi modułami wejść/wyjść cyfrowych
Tak
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Z innymi modułami wtykowymi
Nie
Połączenie magistrali możliwe przez oddzielny łącznik
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Rodzaj napięcia wyjściowego
DC
Obsługa protokołu TCP/IP
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Z wbudowanym zasilaczem
Tak
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Z wtykowymi modułami funkcyjnymi i technologicznymi
Tak
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Nie
Możliwy montaż panelowy
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Z wtykowymi modułami wejść/wyjść analogowych
Tak
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Z separacją galwaniczną
Tak
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie