520x470x688mm Skrzynka na kółkach z rączką TRADEFORCETRADEFORCE

files/fotob/1982577.jpg.
520x470x688mm Skrzynka na kółkach z rączką TRADEFORCE
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
0122890004
Kod EAN: 
7630268418618
Symbol Sonepar: 
P10204498
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Plastikowa skrzynka narzędziowa z możliwością sztaplowania i wózkiem Automatyczne zatrzaski boczne Wytrzymałe metalowe zatrzaski Swobodnie działający, szeroki, teleskopowy uchwyt W zestawie 1 tacka Wymiary: Obudowa: 512*390*415 mm Rozmiar uchwytu po złożeniu: 520*470*688 mm Rozmiar uchwytu po podniesieniu: 520*470*1018 mm Materiał: obudowa skrzyni PP + (uchwyt oraz klamra z lewej i prawej strony PA6) Możliwość sztaplowania z 012289001, 012289002, 012289003, 0001810010

Dane techniczne

Dopuszczalne obciążenie
25 kg
Pojemność
45.68 l
Szerokość wewnętrzna
450 mm
Szerokość zewnętrzna
520 mm
Wysokość wewnętrzna
350 mm
Wysokość zewnętrzna
1018 mm
Głębokość wewnętrzna
290 mm
Głębokość zewnętrzna
470 mm
Z zamkiem
Tak
Kolor
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Możliwość zestawiania kaskadowego
Tak
Przezroczysty
Nie
Z pokrywą
Tak
Z uchwytem
Tak
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar