TKS-B: Ogranicznik przepięć do stosowania w technice pomiarowej, w technice sterowania i regulacji oraz w systemach telekomunikacyjnych
• Ochrona podstawowa, wyrównania potencjałów ochrony odgromowej
• Wysoka zdolność odprowadzania prądów udarowych 6 kA (10/350)
• Z łatwymi w montażu, bezśrubowymi zaciskami podłączeniowymi
• Niewielka szerokość 17,5 mm
Zastosowanie: montaż na szynie TH 35 mm, we wszystkich rodzajach obudów i rozdzielnic
Dane techniczne
Częstotliwość graniczna
250 MHz
Najwyższe napięcie trwałej pracy AC
120 V
Najwyższe napięcie trwałej pracy DC
170 V
Poziom ochrony żyła/ziemia
600 V
Poziom ochrony żyła/żyła
950 V
Prąd udarowy (10/350 µs)
6 kA
Prąd znamionowy
20 A
Znamionowe napięcie DC
150 V
Znamionowy prąd wyładowczy - wartość szczytowa (8/20)