XN-S3T-SBB Moduł bazowyEATON

files/fotob/35899.jpg.
XN-S3T-SBB Moduł bazowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
140077
Kod EAN: 
7640130121157
Symbol Sonepar: 
P00588562
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Szafa rack, Moduły podstawowe płytki XI/ON, Poziomów połączeniowych: 3 poziomy połączeniowe, Sposób podłączenia: Zaciski sprężynowe, do modułu płytkowego, Stopień ochrony: IP20, Do zastosowania z: XN-2DI-24VDC-P, XN-2DI-24VDC-N, XN-2DI-120/230VAC, XN-1AI-I(0/4...20MA), XN-2AI-I(0/4...20MA), XN-1AI-U(-10/0...+10VDC), XN-2AI-U(-10/0...+10VDC), XN-2AI-PT/NI-2/3, XN-1AO-I(0/4...20MA), XN-2AO-I(0/4...20MA), XN-2AO-U(-10/0...+10VDC), Normy: EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61131-2

Dane techniczne

Głębokość
49.9 mm
Liczba gniazd/slotów
1
Maks. prąd wejściowy DC
0 A
Maksymalny prąd wejściowy dla AC 50 Hz
0 A
Maksymalny prąd wejściowy dla AC 60 Hz
0 A
Maksymalny prąd wyjściowy dla AC 50 Hz
0 A
Maksymalny prąd wyjściowy dla AC 60 Hz
0 A
Maksymalny prąd wyjściowy dla DC
0 A
Napięcie wejściowe dla AC 50 Hz
0 V
Napięcie wejściowe dla AC 60 Hz
0 V
Napięcie wejściowe dla DC
0 V
Napięcie wyjściowe dla AC 50 Hz
0 V
Napięcie wyjściowe dla AC 60 Hz
0 V
Napięcie wyjściowe dla DC
0 V
Szerokość
12.6 mm
Wysokość
49.9 mm
Możliwość montażu na szynie
Tak
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Nie
Z wtykowymi modułami wejść/wyjść analogowych
Tak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Akcesoria systemowe
Tak
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Z wtykowymi modułami funkcyjnymi i technologicznymi
Nie
Rodzaj napięcia wyjściowego
DC
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Z wtykowymi modułami centralnymi
Tak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Z wtykowymi modułami wejść/wyjść cyfrowych
Tak
Z wbudowanym zasilaczem
Tak
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Z innymi modułami wtykowymi
Nie
Możliwy montaż panelowy
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Z wtykowymi modułami komunikacyjnymi
Nie
Rodzaj napięcia wejściowego
DC

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Obiekt 3D / BIM
Format: ldt
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Schemat blokowy
Format: jpg
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar