53133009 IP44 śnieżnobiały Ramka 3-krotna z uszczelkąHAGER

files/fotob/2267418.jpg.
53133009 IP44 śnieżnobiały Ramka 3-krotna z uszczelką
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
WWD1300PW
Kod EAN: 
3250610093979
Symbol Sonepar: 
P00666192
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

IP44 Ramka 3-krotna z uszczelką biały

Dane techniczne

Głębokość
12 mm
Liczba jednostek
3
Liczba jednostek w pionie
3
Liczba jednostek w poziomie
3
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
3
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
3
Numer RAL (zbliżony)
9010
Szerokość
227 mm
Szerokość wbudowania
227 mm
Wysokość
85 mm
Wysokość wbudowania
85 mm
Średnica otworu montażowego
0 mm
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP44
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Montaż podtynkowy
Tak
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Do instalacji podtynkowych
Tak
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Tak
Do kanałów podłogowych
Nie
Do zabudowy
Tak
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Odporność udarowa
IK02
Przezroczysty
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Z ramką montażową
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

155001 brązowy IP44 Klawisz

Opis produktu

IP44 Klawisz, brązowy, p/t

Dane techniczne

Głębokość
9.1 mm
Numer RAL (zbliżony)
8011
Szerokość
64.7 mm
Wysokość
64.3 mm
Kolor
Brązowy
Zastosowanie
Łącznik/przycisk
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Przycisk wahadłowy pojedynczy
Stopień ochrony (IP)
IP44
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Do systemów magistralnych
Tak
Model antybakteryjny
Nie
Nadruk/symbol
Brak
Odporność udarowa
IK02
Okienko kontrolki świetlnej
Nie
Z dotykowym symbolem / „bez barier”
Nie
Z miejscem na etykietę/opis
Nie
Z wymiennymi soczewkami/symbolami
Nie
Porównaj
WWW1000BR
155001 brązowy IP44 Klawisz
Szybki podgląd: Opis i parametry
39420409 IP44 biały Płytka czoł.do gn.z uziem.z pokrywą

Opis produktu

IP44 Płytka czołowa do gn. z uz. z pokrywą biały

Dane techniczne

Głębokość
35 mm
Numer RAL (zbliżony)
9010
Szerokość
65 mm
Wysokość
65 mm
Kolor
Biały
Zastosowanie
Klapka
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Mocowanie śrubowe
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Duroplast
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Do systemów magistralnych
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z centralną plakietką osłonową
Model antybakteryjny
Nie
Nadruk/symbol
Brak
Odporność udarowa
IK02
Okienko kontrolki świetlnej
Nie
Przezroczysty
Nie
Uchwyt transportowy
Nie
Z dotykowym symbolem / „bez barier”
Nie
Z miejscem na etykietę/opis
Nie
Z pokrywą uchylną
Tak
Z wymiennymi soczewkami/symbolami
Nie
Porównaj
WWS7311PW
39420409 IP44 biały Płytka czoł.do gn.z uziem.z pokrywą
Szybki podgląd: Opis i parametry
53155099 IP44 biały Klawisz 1x

Opis produktu

IP44 Klawisz biały

Dane techniczne

Głębokość
9.1 mm
Numer RAL (zbliżony)
9010
Szerokość
64.7 mm
Wysokość
64.3 mm
Kolor
Biały
Zastosowanie
Łącznik/przycisk
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Przycisk wahadłowy pojedynczy
Stopień ochrony (IP)
IP44
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Do systemów magistralnych
Tak
Model antybakteryjny
Nie
Nadruk/symbol
Brak
Odporność udarowa
IK02
Okienko kontrolki świetlnej
Nie
Z dotykowym symbolem / „bez barier”
Nie
Z miejscem na etykietę/opis
Nie
Z wymiennymi soczewkami/symbolami
Nie
Porównaj
WWW1000PW
53155099 IP44 biały Klawisz 1x
Szybki podgląd: Opis i parametry
531884 IP44 szary Kołnierz uszczelniający

Opis produktu

Akcesoria osprzęt Kołnierz uszczelniający do bryzgoszczelnych mechanizmów p/t

Dane techniczne

Głębokość
19.3 mm
Szerokość
68.8 mm
Wysokość
68.8 mm
Rodzaj akcesorium/części
Flansza uszczelniająca
Model
Zestaw uszczelek
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
WWA1100
531884 IP44 szary Kołnierz uszczelniający
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar