534554 kat.5e Mech.gniazda przyłącz.UAE 8-bieg.ekran.HAGER

files/fotob/142564.jpg.
534554 kat.5e Mech.gniazda przyłącz.UAE 8-bieg.ekran.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
534554
Kod EAN: 
5907561812330
Symbol Sonepar: 
P00670237
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

One.platform Mechanizm gniazda komputerowego UAE 1-kr (RJ45), ekranowane kat. 5e

Dane techniczne

Do liczby gniazd/złączy
1
Głębokość osprzętu
40 mm
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
1
Szerokość osprzętu
70.9 mm
Wysokość osprzętu
70.9 mm
Rodzaj złącza wtykowego
RJ45 8(8)
Kategoria
5E
Kolor
Inne
Zastosowanie
UAE/IAE (ISDN)
Montaż natynkowy
Nie
Montaż podtynkowy
Tak
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Typ połączenia
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Śrubowy
Montaż podtynkowy
Tak
Sposób montażu połączenia ekranowanego
Śruba
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Kierunek wylotu
Skośny
Puszka podłogowa / montaż podpodłogowy
Tak
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Z nadrukiem
Nie
Rezystor końcowy
Nie
Z gniazdami/złączami
Tak
Z rezystorem końcowym
Nie
Przezroczysty
Nie
Odizolowane połączenia uziemiające
Nie
Obudowa ekranowana
Tak
Kodowanie kolorem
Tak
Oznaczenie/etykieta
Bez oznaczenia
Kanał instalacyjny
Tak
Z polem tekstowym
Nie
Gniazda ekranowane
Tak
Z pokrywą uchylną
Nie
Z ochroną przeciwpyłową
Nie
Kodowane mechanicznie
Nie
Oddzielny uchwyt kablowy odciążający
Nie
Uchwyt transportowy
Nie
Tworzenie własnych rozwiązań projektowych
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Obowiązkowy dodatek do wyboru

146802 kremowy Płytka centr.do gn.przyłączeniowego UAE
Porównaj
HAGER
146802

146802 kremowy Płytka centr.do gn.przyłączeniowego...

146802 kremowy Płytka centr.do gn.przyłączeniowego UAE
146802 kremowy Płytka centr.do gn.przyłączeniowego UAE
Porównaj
HAGER
146802

146802 kremowy Płytka centr.do gn.przyłączeniowego...

146802 kremowy Płytka centr.do gn.przyłączeniowego UAE
146809 śnieżnobiały Płytka centr.do gn.przyłączeniowego UAE
Porównaj
HAGER
146809

146809 śnieżnobiały Płytka centr.do gn.przyłączeniowego...

146809 śnieżnobiały Płytka centr.do gn.przyłączeniowego UAE
146809 śnieżnobiały Płytka centr.do gn.przyłączeniowego UAE
Porównaj
HAGER
146809

146809 śnieżnobiały Płytka centr.do gn.przyłączeniowego...

146809 śnieżnobiały Płytka centr.do gn.przyłączeniowego UAE
1930/GLAS/PALAZZO czarny Element centr.gn.przyłącz.UAE 1x
Porównaj
HAGER
WTF4107BG

1930/GLAS/PALAZZO czarny Element centr.gn.przyłącz.UAE...

1930/GLAS/PALAZZO czarny Element centr.gn.przyłącz.UAE 1x
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar