534576 kat.5e Mech.gniazda przyłącz.UAE 8/8-bieg.HAGER

files/fotob/2264685.jpg.
534576 kat.5e Mech.gniazda przyłącz.UAE 8/8-bieg.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
WDF41087
Kod EAN: 
3250610095560
Symbol Sonepar: 
P00647047
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

One.platform Mechanizm gniazda komputerowego UAE 2-kr (RJ11, RJ12, RJ45) kat. 5e

Dane techniczne

Do liczby gniazd/złączy
2
Głębokość osprzętu
40 mm
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
1
Numer RAL
7035
Szerokość osprzętu
70.9 mm
Wysokość osprzętu
70.9 mm
Rodzaj złącza wtykowego
RJ45 8(8)
Kategoria
5E
Kolor
Inne
Zastosowanie
UAE/IAE (ISDN)
Montaż natynkowy
Nie
Montaż podtynkowy
Tak
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Typ połączenia
LSA
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Śrubowy
Montaż podtynkowy
Tak
Sposób montażu połączenia ekranowanego
Śruba
Odizolowane połączenia uziemiające
Tak
Przezroczysty
Nie
Kierunek wylotu
Skośny
Oddzielny uchwyt kablowy odciążający
Tak
Puszka podłogowa / montaż podpodłogowy
Nie
Oznaczenie/etykieta
Bez oznaczenia
Z nadrukiem
Nie
Gniazda ekranowane
Tak
Z polem tekstowym
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Kodowane mechanicznie
Nie
Z rezystorem końcowym
Nie
Tworzenie własnych rozwiązań projektowych
Tak
Uchwyt transportowy
Nie
Kodowanie kolorem
Tak
Obudowa ekranowana
Tak
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Kanał instalacyjny
Tak
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Z ochroną przeciwpyłową
Nie
Z gniazdami/złączami
Tak
Rezystor końcowy
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar