540821 6mm 3/4 NIRO Obejma taśmowa do rurDEHN

files/fotob/1779534.jpg.
540821 6mm 3/4 NIRO Obejma taśmowa do rur
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
540821
Kod EAN: 
4013364123724
Symbol Sonepar: 
P01547943
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Obejma taśmowa do strefy zagrożonej wybuchem, do kontaktu elektrycznego rur w strefach zagrożenia wybuchem, do połączeń wyrównawczych piorunochronnych spełniających wymagania normy DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3). Do stosowania w obszarach zagrożenia wybuchem, w szczególności w strefach Ex 1 i 2 (gazy, opary, mgły) oraz w strefach Ex 21 i 22 (pyły). Przetestowane zgodnie z wymaganiami dla grupy wybuchowości IIB i zgodnie z normą DIN EN 62561-1. Znacznie krótszy montaż – nie jest już konieczne wyłączanie systemu/obszaru z powodu prac spawalniczych lub wiertniczych. Wykonanie typu EX BRS 27, zakres zacisku Ø6-27 mm. Niezbędny zestaw montażowy (art. nr 540 902) dostępny osobno.

Dane techniczne

Zakres mocowania
6 - 27 mm
Materiał
Stal nierdzewna 304 (V2A)
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Minimalny zakres mocowania (w calach)
1/4 cala
Łącznik bimetalowy
Nie
Maksymalny zakres mocowania (w calach)
3/4 cala
Wykonanie przeciwwybuchowe
Tak

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

540901 25x0,3mm 100m Taśma napinająca

Opis produktu

Taśma napinająca (długość 100 m), do przycinania na długość za pomocą nożyc do blachy. Wymiary 25 x 0,3 mm, ze stali nierdzewnej, do łączenia z różnymi głowicami mocującymi, np. obejmą taśmową uziemiającą, obejmą taśmową do anten, korpusem zaciskowym obejmy taśmowej do strefy zagrożonej wybuchem
Porównaj
540901
540901 25x0,3mm 100m Taśma napinająca
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar