5052 DIN 30x3,5 PŁASKOWNIKOBO-BETTERMANN

files/fotob/939590.jpg.
5052 DIN 30x3,5 PŁASKOWNIK
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
5019345
Kod EAN: 
4012195680475
Symbol Sonepar: 
P01157573
Jednostka miary: 
mb
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

• Może być stosowany jako przewód odprowadzający i uziemiający zgodnie z DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) • odpowiada wymaganiom VDE 0185-305 (IEC 62305) • Powłoka cynkowa: ≥ 500 g/m² (średnio ok. 70 µm) • do ochrony odgromowej, systemów uziemiających i otokowego połączenia ekwipotencjalnego

Dane techniczne

Grubość
3.5 mm
Szerokość
30 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

1811 Uchwyt dystansowy 250mm

Opis produktu

• Do profesjonalnego układania przewodów okrągłych i płaskowników zgodnie z VDE 0185-305 (IEC 62305) • DIN 48833 • Do mocowania przewodów okrągłych Rd 10 lub płaskowników FL 30 x 3,5
Porównaj
5014018
1811 Uchwyt dystansowy 250mm
Szybki podgląd: Opis i parametry
252/8-10XFL30 FT ŁĄCZNIK KRZYŻOWY

Opis produktu

• odpowiada wymaganiom VDE 0185-305-3 (IEC/EN 62305-3) • Dopasowanie: Rd 8-10 x FL 30 • Montowany za pomocą 4 śrub sześciokątnych M8 x 25 i 4 nakrętek sześciokątnych M8
Porównaj
5312655
252/8-10XFL30 FT ŁĄCZNIK KRZYŻOWY
Szybki podgląd: Opis i parametry
253/8-10x8-10 FT ŁĄCZNIK KRZYŻOWY

Opis produktu

• odpowiada wymaganiom VDE 0185-305-3 (IEC/EN 62305-3) • Dopasowanie: Rd 8-10 x Rd 8-10 • mocowane za pomocą 4 śrub sześciokątnych M8 x 25 i 4 nakrętek sześciokątnych M8 (F)
Porównaj
5312604
253/8-10x8-10 FT ŁĄCZNIK KRZYŻOWY
Szybki podgląd: Opis i parametry
255/A-FL30 FT ZŁĄCZA KRZYŻOWE

Opis produktu

• odpowiada wymaganiom VDE 0185-305-3 (IEC/EN 62305-3) • Dopasowanie: maks. FL 30 x FL 30 • bez przekładki • mocowane za pomocą 4 śrub z łbem sześciokątnym M6 x 20 (F)
Porównaj
5314534
255/A-FL30 FT ZŁĄCZA KRZYŻOWE
Szybki podgląd: Opis i parametry
256/A-DIN 30 FT ZŁĄCZA KRZYŻOWE

Opis produktu

• odpowiada wymaganiom VDE 0185-305-3 (IEC/EN 62305-3) • Dopasowanie: maks. FL 30 x FL 30 lub maks. FL 40 x FL 40 • bez przekładki • mocowane za pomocą 4 śrub sześciokątnych M8 x 25 i 4 nakrętek sześciokątnych M8 (F)
Porównaj
5314658
256/A-DIN 30 FT ZŁĄCZA KRZYŻOWE
Szybki podgląd: Opis i parametry
5018014 ProtectionBall Końcówka ochronna odbl.

Opis produktu

• do mocowania do przewodów okrągłych lub płaskowników • Wyraźne, odblaskowe etykiety • do zapobiegania wypadkom na etapie budowy
Porównaj
5018014
5018014 ProtectionBall Końcówka ochronna odbl.
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar