550lm Latarka czołowa ładowalna TRADEFORCETRADEFORCE

files/fotob/1919541.jpg.
550lm Latarka czołowa ładowalna TRADEFORCE
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
0009870006
Kod EAN: 
7630268414436
Symbol Sonepar: 
P10204510
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

- Źródło światła: 5 W Osram P8 LED * 1 - Akumulator: 3,7 V 700 mAh, akumulator litowo-jonowy - Tryby świecenia: 550 lm, 150 lm, 15 lm, wyłączony, stroboskop, podwójne naciśnięcie - Jasność: 550 lm/150 lm/15 lm - Zasięg wiązki: 80 m/45 m/18 m - Czas pracy: 27 h/4 h/1,5 h - Czas ładowania: 3-4 godziny - Z magnesem - Złącze USB typu C z kablem do ładowania - IPX4

Dane techniczne

Długość
63 mm
Liczba baterii
1
Strumień świetlny
15 - 550 lm
Masa całkowita
90 g
Materiał
Aluminium
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Model
Światło czołowe
Stopień ochrony (IP)
IPX4
Kolor obudowy
Czarny
Akumulatorowe
Tak
Baterie w komplecie
Tak
Rodzaj baterii
Inne

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar