Protection cover, for bulkhead mounted housings, for surface mounted housings, With fixing cord, Size: 3 A, Screw locking, Stainless steel, Material (hood/housing): Zinc die-cast, Black chrome coating, RAL 9005 (jet black), Degree of protection: IP65, IP68, IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
Dane techniczne
Temperatura otoczenia
-40 - 125 °C
Model/kształt/forma
Inne
Kolor
Czarny
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP65
Z zabezpieczeniem przed zgubieniem
Tak
Rodzaj ryglowania
Dławnica
Z blokadą
Tak
Z uszczelką
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94