HAN CRIMP TOOL Zaciskarka serwisowaHARTING

files/fotob/1182755.jpg.
HAN CRIMP TOOL Zaciskarka serwisowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
09990000888
Symbol Sonepar: 
P01344080
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Crimping tool, Han D: 0.14... 2.5 mm² (in the range from 0.14... 0.37 mm² only suitable for contacts 09 15 000 6107/6207 and 09 15 000 6127/6227), Han E: 0.14... 4 mm², Han-Yellock: 0.14... 4 mm², Han C: 1.5... 4 mm²

Dane techniczne

Długość
262 mm
Przekrój
0.14 - 4 mm2
Zakres AWG
12 - 26
Z wymiennymi wkładkami (matrycami)
Nie
Z automatycznym powrotem
Nie
Odpowiednie do
Różne zastosowania
Konstrukcja/napęd
Mechaniczny
Kształt zacisku/praski
Zacisk grzebieniowy
Z zapadką (do urządzeń mechanicznych)
Tak

Zamienniki

BUCHANAN CRIMPING TOOL 0,14-4mm2 Zaciskarka serwisowa
Porównaj
HARTING
09990000001

BUCHANAN CRIMPING TOOL 0,14-4mm2 Zaciskarka...

BUCHANAN CRIMPING TOOL 0,14-4mm2 Zaciskarka serwisowa
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar