NEW TRIA ROUND 50W GU10 biały mat Oprawa halogenowa do wbud.wychylnaSLV

files/fotob/1045653.jpg.
NEW TRIA ROUND 50W GU10 biały mat Oprawa halogenowa do wbud.wychylna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
NEW TRIA
Nr Katalogowy: 
113510
Kod EAN: 
4024163101356
Symbol Sonepar: 
P01240602
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Okrągła wersja wysokonapięciowa naszych popularnych lamp wpuszczanych z serii NEW TRIA jest dostępna z obudową w kolorze czarnym, białym i szczotkowanego aluminium. Duży zakres obrotu i przechyłu wbudowanego reflektora umożliwia indywidualne ustawienie stożka świetlnego, niezależnie od tego, czy stosowane będą żarówki halogenowe, czy żarówki LED Retrofit. Montaż odbywa się za pomocą zamontowanych fabrycznie sprężyn zaciskowych. Lampa wpuszczana NEW TRIA 1 jest dostarczana w stanie gotowym do bezpośredniego podłączenia do napięcia przemiennego 230V

Dane techniczne

Do lamp o mocy
50 - 50 W
Długość
110 mm
Długość wbudowania
78 mm
Głębokość wbudowania
125 mm
Liczba biegunów
[UN]
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
50 W
Moc źródła światła
50 W
Napięcie znamionowe
230 - 230 V
Przekrój przewodu
mm² [UN]
Przekrój przewodu do podłączenia
2.5 - 2.5 mm²
Prąd znamionowy
mA [NA]
Skuteczność świetlna oprawy
lm/W [NA]
Strumień świetlny
lm [NA]
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
lm [UN]
Szerokość
93 mm
Szerokość wbudowania
78 mm
Temperatura barwowa
K [NA]
Współczynnik harmonicznych (THD)
[UN]
Współczynnik mocy
[UN]
Wysokość/głębokość
93 mm
Wysokość/głębokość wbudowania
125 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
°C [UN]
Średnica wbudowania
78 mm
Średnica zewnętrzna
93 mm
Światłość
cd [UN]
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
h [UN]
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
[UN]
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
[UN]
Ujednolicony wskaźnik olśnienia (UGR)
[UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 100.000h, w temp. otocz. 25°C(tq)
% [UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 35.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wartość efektu stroboskopowego SVM
[UN]
Wartość migotania Pst LM
[UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 100.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 35.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 50.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Średnica wbudowania
78 - 78 mm
Montaż na szynie prądowej
Nie
Do montażu wbudowanego
Tak
Montaż do podłoża
Nie
Do montażu natynkowego
Nie
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Do montażu ściennego
Nie
Możliwość ściemniania
Tak
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Do wbudowania
Źródło światła
LED, wymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Nie
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
GU10
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Klasa efektywności energetycznej
A++
Wykończenie powierzchni
Matowy
Kolor obudowy
Biały
Bezpośredni-/pośredni regulowany niezależnie
Nie
Do montażu na zaciski
Tak
Przystosowane do montażu akcesoriów oświetleniowych
Nie
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Rozsył światła
Bezpośredni
Najwyższa klasa efektywności energetycznej wymiennego źródła światła
A++
Do niskonapięciowego oświetlenia linkowego
Nie
Regulowana temperatura barwowa
Nie
Wiele barw
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Zawiera zapłonnik
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Kolor klosza/pokrywy
Brak
Montaż na trawersie
Nie
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
Nie wymagany
Instalacja w meblach, klasa przeciwpożarowa „M”
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Inne
Odbłyśnik
Inne
Obsługa przez bluetooth
Nie
Bez funkcji ściemniania
Nie
Klasa przeciwpożarowa „F”
Tak
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Do zasilania przelotowego
Nie
Regulacja
Obrotowe i uchylne
Ze statecznikiem
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Z czujnikiem światła
Nie
Najniższa klasa efektywności energetycznej wymiennego źródła światła
E
Powierzchnia szczotkowana
Nie
Kontrola koloru (RGB)
Nie
Układ oświetlenia awaryjnego
Nie nadaje się
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Ściemniacz PWM
Tak
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Instalacja w meblach, klasa przeciwpożarowa „MM”
Nie
Ściemniacz DALI-2
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Zapłonnik/starter
Nie wymagany
Ściemniacz programowalny
Nie
Montaż ścienny
Nie
Kolor odbłyśnika
Inne
Rodzaj osprzętu
Nie wymagany
Klasa przeciwpożarowa „FF”
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Połączenie elektryczne z systemem złączy
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe
Osprzęt wymienny
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Kuloodporny
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Ściemniacz zależny od statecznika
Nie

Pliki do pobrania

Dane fotometryczne
Format: uld
Dane fotometryczne
Format: xml
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

NEW TRIA 2 DL KWADRAT 2x6,2W/827 1150lm Downlight LED czarny
Zielona oferta
Porównaj
SLV
113890

NEW TRIA 2 DL KWADRAT 2x6,2W/827 1150lm Downlight...

NEW TRIA 2 DL KWADRAT 2x6,2W/827 1150lm Downlight LED czarny
NEW TRIA 68 DL KWADRAT 9W/830 775lm 38D Oprawa LED
Porównaj
SLV
114390

NEW TRIA 68 DL KWADRAT 9W/830 775lm 38D Oprawa...

NEW TRIA 68 DL KWADRAT 9W/830 775lm 38D Oprawa LED
NEW TRIA 68 DL OKRĄGŁA 9W/830 800lm 38D Oprawa LED do wbudowania
Porównaj
SLV
114381

NEW TRIA 68 DL OKRĄGŁA 9W/830 800lm 38D Oprawa...

NEW TRIA 68 DL OKRĄGŁA 9W/830 800lm 38D Oprawa LED do wbudowania

Produkty powiązane i akcesoria

QPAR51 GU10 3000K 6W Źródło LED

Opis produktu

Białe źródło światła 6 W SLV LED z gniazdem GU10 i ukształtowaniem QPAR51 jest ściemnialne za pomocą ściemniacza nacinania fazy, ma wartość CRI większą niż 90, 460 lumenów oraz żywotność wynoszącą 25 000 godzin. Ta wersja ma 3000 kelwinów

Dane techniczne

Długość
50 mm
Kąt rozsyłu światła
36 °
Minimalna liczba cykli załączeń
25000
Moc lampy
6 - 6 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
mA [NA]
Skuteczność świetlna
78 lm/W
Strumień świetlny
470 - 470 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
460 lm
Temperatura barwowa
3000 - 3000 K
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)
[NA]
Współczynnik harmonicznych (THD)
[UN]
Współczynnik mocy
[UN]
Zużycie energii przez 1000 godzin
6 kWh
Średnia trwałość znamionowa
25000 h
Średnica
50 mm
Światłość
cd [UN]
Kąt wiązki
38 - 38 °
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612
470 lm
Trzonek
GU10
Kształt bańki
Reflektor/odbłyśnik
Możliwość ściemniania
Tak
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Z czujnikiem ruchu
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Typ bańki
Inne
Klasa efektywności energetycznej
G
Do stosowania ze statecznikiem elektronicznym
Nie
Kolor obudowy
Biały
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Bez funkcji ściemniania
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Do stosowania ze statecznikiem magnetycznym
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Do ściemniaczy Wi-Fi
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Z wyłącznikiem zmierzchowym
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Tak
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015
F
Lampa z włóknem
Nie
Do ściemniaczy Bluetooth
Nie
Rodzaj szkła/pokrywy
Opalizowany
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Ciepła < 3300 K
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Porównaj
1005079
QPAR51 GU10 3000K 6W Źródło LED
Szybki podgląd: Opis i parametry

Produkty podobne

NEW TRIA I 50W GU10 kwadratowa Oprawa halogenowa biały mat
Porównaj
SLV
113511

NEW TRIA I 50W GU10 kwadratowa Oprawa halogenowa...

NEW TRIA I 50W GU10 kwadratowa Oprawa halogenowa biały mat
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar