H07RN-F 5G2,5 Przewód w izolacji gumowej (OnPd)ELPAR

files/fotob/1131270.jpg.
H07RN-F 5G2,5 Przewód w izolacji gumowej (OnPd)
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
5901854405223
Symbol Sonepar: 
P01651855
Jednostka miary: 
km
Konfekcjonowanie: 
krążek
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Przewód wykonany wg normy zharmonizowanej (H), na napięcie 450/750 V (07), w izolacji z gumy EPR (R) i w powłoce z kauczuku chloroprenowego (N), o żyłach miedzianych wielodrutowych giętkich (F)

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-5 - 0 °C
Liczba żył
5
Maksymalna temperatura żyły
60 °C
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
57.6 mm
Napięcie znamionowe U
750 V
Napięcie znamionowe U0
450 V
Przybliżona średnica zewnętrzna
14.4 mm
Znamionowy przekrój żyły
2.5 mm²
Żyła ochronna
Tak
Materiał powłoki zewnętrznej
Guma
Identyfikacja żył
Kolor
Materiał izolacji żyły
Guma
Materiał żyły
Miedź
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
Model
Okrągły
Struktura skrętki
Nie
Kształt żyły
Okrągły
Ekran wspólny
Brak
Ekran na wiązkach
Brak
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Nie
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Nie
Ekran
Nie
Element nośny
Brak
Gatunek materiału izolacji żyły
Guma etylenowo-propylenowa (EPR)
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
Inne
Geometria kabla
Okrągły
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6
Brak
Klasa kwasowości wg EN 13501-6
Brak
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Eca
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6
Brak
Klasa żyły
Klasa 5 = wielodrutowa giętka
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Odporność na skręcanie
Nie
Odporny na niską temperaturę (zgodnie z EN 60811-504+505+506)
Nie
Olejoodporne (zgodnie z EN 60811-2-1)
Tak
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Rodzaj powierzchni żyły
Bez pokrycia

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar