YDYp 4x1,5 żo /750V Przewód instalacyjnyELPAR

files/fotob/1131273.jpg.
YDYp 4x1,5 żo /750V Przewód instalacyjny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
5901854413051
Kod EAN: 
5901854413051
Symbol Sonepar: 
P00900867
Jednostka miary: 
km
Konfekcjonowanie: 
krążek
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Przewód o żyłach miedzianych jednodrutowych (D) w izolacji polwinitowej (Y) i w powłoce polwinitowej (Y) płaski (p) z żyłą ochronną zielono-żółtą (żo)

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-5 - 0 °C
Liczba żył
4
Maksymalna temperatura żyły
70 °C
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
85.2 mm
Napięcie znamionowe U
750 V
Napięcie znamionowe U0
450 V
Znamionowy przekrój żyły
1.5 mm²
Kolor izolacji
Kilka
Żyła ochronna
Tak
Materiał powłoki zewnętrznej
Polichlorek winylu (PVC)
Identyfikacja żył
Kolor
Materiał izolacji żyły
Polichlorek winylu (PVC)
Materiał żyły
Miedź
Kolor powłoki/izolacji
Biały
Kształt żyły
Okrągły
Z przewodem ochronnym
Tak
Certyfikowany jako kabel do oświetlenia lotnisk
Nie
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Nie
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6
Brak
Odpowiedni jako kabel średniego napięcia
Nie
Gatunek materiału izolacji żyły
Inne
Wytrzymałość (trwałość) izolacji
Brak
Odporny na niską temperaturę (zgodnie z EN 60811-504+505+506)
Nie
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Eca
Geometria kabla
Płaski
Klasa kwasowości wg EN 13501-6
Brak
Rodzaj powierzchni żyły
Bez pokrycia
Bariera ochronna
Brak
Nierozprzestrzeniający płomienia
Zgodnie z IEC/EN 60332-1-2
Odpowiedni jako kabel wysokiego napięcia
Nie
Ekran
Nie
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6
Brak
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
Inne
Certyfikowany do zastosowań morskich
Nie
Żyła uziemiająca
Nie
Żyły skręcone
Tak
Nadaje się jako przewód instalacyjny
Tak
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Klasa żyły
Klasa 1 = jednodrutowa
Pancerz/zbrojenie
Brak
Podtrzymanie funkcji
Brak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar