AFDD-13/2/B/003-Li/A Detektor iskrzenia przeciwpożarowyEATON

files/fotob/416132.jpg.
AFDD-13/2/B/003-Li/A Detektor iskrzenia przeciwpożarowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
187205
Symbol Sonepar: 
P01399461
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wyłącznik przeciwpożarowy, 2-biegunowe, B16A, 30 mA, KV

Dane techniczne

Częstotliwość
50 Hz
Głębokość wbudowania
67 mm
Kategoria przepięcia
3
Klasa ograniczenia energii
3
Liczba biegunów
2
Napięcie znamionowe
230 V
Napięcie znamionowe urządzenia pomocniczego
230 V
Prąd znamionowy
16 A
Stopień zanieczyszczenia
2
Szerokość wyrażona liczbą modułów
3
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa zgodnie z EN 60898
10 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa zgodnie z EN 61009
10 kA
Znamionowy prąd różnicowy
0.03 A
Charakterystyka wyzwalania
B
Czułość
A
Jednocześnie rozłączany biegun N
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Dodatkowe wyposażenie fabryczne
Wyzwalacz przeciwłukowy (AFDD)
Rodzaj napięcia sterowania urządzenia pomocniczego
AC

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Program komputerowy
Format: zip

Produkty powiązane i akcesoria

ZP-ASA/230 Wyzwalacz wzrostowy

Opis produktu

Wyzwalacz wzrostowy, snap-fit, Zakres napięcia 110 - 415 V AC / 110 - 220 V DC, Częstotliwość 50 / 60 Hz, standardowy wymiar frontu: 45 mm, szerokość montażowa 1 SU (17,5 mm), montaż na szynie górnej, przekrój zacisku 1 - 25 mm²

Dane techniczne

Do maks. liczby styków głównych (ogółem)
1
Do maks. prądu styków głównych
2.1 A
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Napięcie znamionowe
230 V
Szerokość montażowa
1
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Znamionowy prąd załączania
A [NA]
Do montażu z
Inne
Rodzaj wyposażenia dodatkowego
Wyzwalacz wzrostowy
Rodzaj napięcia sterującego
AC
Rodzaj napięcia
AC
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Funkcja
Wyzwalacz wzrostowy
Montowane fabrycznie
Nie
Z samotestem prądu różnicowego
Nie
Porównaj
248439
ZP-ASA/230 Wyzwalacz wzrostowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZP-ASA/24 Wyzwalacz wzrostowy

Opis produktu

Wyzwalacz wzrostowy, snap-fit, Zakres napięcia 12 - 110 V AC / 12 - 60 V DC, Częstotliwość 50 / 60 Hz, standardowy wymiar frontu: 45 mm, szerokość montażowa 1 SU (17,5 mm), montaż na szynie górnej, przekrój zacisku 1 - 25 mm²

Dane techniczne

Do maks. liczby styków głównych (ogółem)
1
Do maks. prądu styków głównych
15 A
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Napięcie znamionowe
24 V
Szerokość montażowa
1
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Znamionowy prąd załączania
A [NA]
Do montażu z
Inne
Rodzaj wyposażenia dodatkowego
Wyzwalacz wzrostowy
Rodzaj napięcia sterującego
AC
Rodzaj napięcia
AC
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Funkcja
Wyzwalacz wzrostowy
Montowane fabrycznie
Nie
Z samotestem prądu różnicowego
Nie
Porównaj
248438
ZP-ASA/24 Wyzwalacz wzrostowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZP-IHK 1NO+1NC Styk pomocniczy

Opis produktu

PLS, Kod pocztowy, PKNM, ZP-A40...-ASA...IHK...WHK, Z-MS, + 1N/O dla 1N/C, styki pomocnicze 0.5, do PLS, Kod pocztowy, PKNM, ZP-A40...-ASA...IHK...WHK, Z-MS, 1N/O+1N/C, Styk pomocniczy 0,5 SU, 1N/O+1N/CSU

Dane techniczne

Do maks. liczby styków głównych (ogółem)
2
Do maks. prądu styków głównych
6 A
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Napięcie znamionowe
230 V
Szerokość montażowa
0.5
Szerokość wyrażona liczbą modułów
0.5
Znamionowy prąd załączania
3 A
Do montażu z
Uniwersalny
Rodzaj wyposażenia dodatkowego
Styk pomocniczy
Rodzaj napięcia sterującego
AC
Rodzaj napięcia
AC
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Funkcja
Styk pomocniczy
Montowane fabrycznie
Nie
Z samotestem prądu różnicowego
Nie
Porównaj
286052
ZP-IHK 1NO+1NC Styk pomocniczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZP-NHK 2W Styk pomocniczy

Opis produktu

PLS, Kod pocztowy, PKNM, ZP-A40, ZP-ASA, Z-MS, dla 2W, styki pomocnicze 0.5, do PLS, PKNM, ZP-A40, ZP-ASA, Z-MS, 2W, Styk pomocniczy 0,5 SU, 2WSU

Dane techniczne

Do maks. liczby styków głównych (ogółem)
2
Do maks. prądu styków głównych
4 A
Liczba styków przełącznych
2
Liczba styków przełącznych
2
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
0
Napięcie znamionowe
250 V
Szerokość montażowa
0.5
Szerokość wyrażona liczbą modułów
0.5
Znamionowy prąd załączania
4 A
Do montażu z
Uniwersalny
Rodzaj wyposażenia dodatkowego
Styk sygnalizacyjny
Rodzaj napięcia sterującego
AC
Rodzaj napięcia
AC
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Funkcja
Styk pomocniczy
Montowane fabrycznie
Nie
Z samotestem prądu różnicowego
Nie
Porównaj
248437
ZP-NHK 2W Styk pomocniczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar