KNX q/e/s 1kr+2kr Wyjście załączające przekaźnikowe+wejście bezpotenHAGER

files/fotob/280528.jpg.
KNX q/e/s 1kr+2kr Wyjście załączające przekaźnikowe+wejście bezpoten
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
TRM693G
Kod EAN: 
3250615988805
Symbol Sonepar: 
P01670762
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

KNX q/e/s Wyjście załączające przekaźnikowe 1-kr + wejście bezpotencjałowe 2-kr

Dane techniczne

Liczba wejść binarnych
2
Liczba wejść cyfrowych
2
Maksymalna liczba wyjść przełącznych
1
Maksymalna moc łączeniowa
500 W
Maksymalny prąd łączeniowy
3 A
Min. głębokość puszki montażowej
40 mm
Moc wyjściowa
690 W
Prąd znamionowy
3 A
Szerokość wyrażona liczbą modułów
0
Znamionowe napięcie pracy
230 - 230 V
Maks. moc przełączana LED
150 W
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Ze wskaźnikiem LED
Tak
Inne systemy magistralne
Brak
Dla sterowania lokalnego/ręcznego
Tak
System magistralny LON
Nie
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa
Tak
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
System magistralny KNX
Nie
Ze złączem magistrali
Tak
Do obciążeń pojemnościowych
Tak
System magistralny Powernet
Nie
Możliwość podłączania różnych faz
Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)
Nie
Możliwość rozbudowy modułowej
Nie
Moduł magistralowy odłączalny
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

TKP100A COVIVA SMARTBOX Urządzenia systemowe

Opis produktu

Coviva Smartbox

Dane techniczne

Napięcie pracy
230 V
Pobór mocy
3 W
Szerokość wyrażona liczbą modułów
0
Zakres napięcia pracy
5 - 5 V
Maks. liczba urządzeń na kanał
100
Rodzaj napięcia
DC
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Model
Interfejs systemu LAN
Stopień ochrony (IP)
IP30
Ze wskaźnikiem LED
Tak
Serwer Web
Tak
Inne systemy magistralne
Brak
Zależny od dostawcy
Tak
System magistralny LON
Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową
Tak
Ochrona przeciwdemontażowa
Nie
Protokół
UIP
System magistralny KNX
Nie
Wizualizacja
Tak
System magistralny Powernet
Nie
Aktualizowany
Tak
System magistralny Funkbus (radiowy)
Nie
Interfejs IR
Nie
Interfejs radiowy
Tak
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa
Tak
Porównaj
TKP100A
TKP100A COVIVA SMARTBOX Urządzenia systemowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar