TRAIN 331 600V 1x25 BK Przewód giętkiLAPP

files/fotob/.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
15331007
Kod EAN: 
4044777185450
Symbol Sonepar: 
P01681516
Jednostka miary: 
mb
Konfekcjonowanie: 
do cięcia
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Twoje życzenie było naszym rozkazem: nasze przewody jednożyłowe do pojazdów kolejowych są teraz dostępne również w 0,5 i 0,75 mm² oraz w dodatkowych kolorach (BN, GN, YE, WH, GY, OG, VT). Wszystkie artykuły są klasyfikowane zgodnie z DIN EN 45545-2 i są idealne do zastosowania dzięki wysokiej jakości materiałom izolacyjnym usieciowanym wiązką elektronów.. Szeroki zakres zastosowań w pojazdach szynowych. Typowe obszary zastosowania to pulpity sterownicze, przetwornice, rozdzielnice i panele sterownicze, oświetlenie itp. Do połączeń nieruchomych i zabezpieczonych oraz do zastosowań, w których można spodziewać się ograniczonego ruchu. Można używać w suchych, wilgotnych, a zwłaszcza surowych i oleistych warunkach otoczenia. Polimer usieciowany wiązką elektronów jest wysoce odporny na działanie olejów, paliw, zasad i kwasów. Wersje w kolorze czarnym nadają się do stosowania na zewnątrz. Szeroki zakres zastosowań w pojazdach szynowych. Typowe obszary zastosowania to pulpity sterownicze, przetwornice, rozdzielnice i panele sterownicze, oświetlenie itp. Do połączeń nieruchomych i zabezpieczonych oraz do zastosowań, w których można spodziewać się ograniczonego ruchu. Można używać w suchych, wilgotnych, a zwłaszcza surowych i oleistych warunkach otoczenia. Polimer usieciowany wiązką elektronów jest wysoce odporny na działanie olejów, paliw, zasad i kwasów. Wersje w kolorze czarnym nadają się do stosowania na zewnątrz.

Dane techniczne

Ciężar
273 kg/km
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 120 °C
Liczba żył
1
Napięcie znamionowe U
1 kV
Napięcie znamionowe U0
0.6 kV
Znamionowy przekrój żyły
25 mm²
Materiał izolacji żyły
Inne
Materiał żyły
Miedź
Z przewodem ochronnym
Nie
Kabel z uszczelnieniem promieniowym
Nie
Certyfikowany do zastosowań morskich
Nie
Klasa żyły
Klasa 5 = wielodrutowa giętka
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-25 (kat. D)
Tak
Niska emisja dymów zgodnie z IEC 61034-2
Tak
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-24 (kat. C)
Nie
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6
Brak
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-22 (kat. A)
Nie
Gatunek materiału izolacji żyły
Inne
Integralność obwodu zgodnie z BS 8434-2
Nie
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Brak
Identyfikacja żyły zgodnie z HD 308 S2
Nie
Ekran
Nie
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-1
Tak
Geometria kabla
Okrągły
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-1-2
Tak
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-2
Nie
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-23 (kat. B)
Nie
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6
Brak
Integralność obwodu zgodnie z BS 8491
Nie
Klasa kwasowości wg EN 13501-6
Brak
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-21 (kat. A F/R)
Nie
Rodzaj powierzchni żyły
Cynowanie
Integralność obwodu zgodnie z BS 6387 CWZ
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar