LINEAR INDV D/I 1200 42W/3000K 4650lm Oprawa LED liniowaLEDVANCE

files/fotob/560976.jpg.
LINEAR INDV D/I 1200 42W/3000K 4650lm Oprawa LED liniowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
LINEAR INDIVILED® DIRECT/INDIRECT EMERGENCY
Nr Katalogowy: 
4058075109841
Kod EAN: 
4058075109841
Symbol Sonepar: 
P01674323
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Zwieszakowe oprawy oświetleniowe do instalacji samodzielnej lub jako element linii świetlnych z oświetleniem awaryjnym. Cechy produktu: Each LED with individual lens and reflector for UGR < 16 and homogenous light distribution. Dostarczony zestaw konwersji na oświetlenie awaryjne zgodnie z normą IEC 60598-2-22 (zasilacz i bateria zapewniają 3-godzinną pracę oświetlenia awaryjnego). Łatwa konserwacja dzięki funkcji automatycznej samokontroli oświetlenia awaryjnego zgodnie z normą IEC 60598-2-22. Montaż powierzchniowy, zestaw do podwieszania. Możliwość łączenia w linię świetlną za pomocą adaptera połączenia liniowego (montaż na powierzchni lub zwieszany). Dostępne długości: 1200 lub 1500 mm. Luminous flux up to 6550 lm. Skuteczność świetlna: do 120 lm/W. Początkowa jednolitość barwy: 3 SDCM. Próba rozżarzonym drutem zgodna z normą IEC 60695-2-12: 850 °C. Trwałość (L70/B50): 60 000 godzin (przy 25 °C). Zalety produktu: Równomierny rozsył strumienia świetlnego i obniżone olśnienie dzięki optyce IndiviLED®. Oświetlenie awaryjne z zasilaczem oświetlenia awaryjnego i baterią zgodne z normą IEC 60598-2-22. Niewielkie tętnienie światła dzięki specjalnemu statecznikowi elektronicznemu. Zwiększony komfort oświetlenia dzięki bezpośredniemu i pośredniemu rozsyłowi światła. Oszczędność energii aż do 50% w porównaniu z listwami oświetleniowymi T5. Robust structure with IK06. Obszary zastosowań: Bezpośredni zamiennik świetlówkowych opraw oświetleniowych. Biura, szkoły. Ogólne oświetlenie wnętrz. Oświetlenie korytarzy i wejść. Bezproblemowe oświetlenie liniowe. Oświetlenie sklepowe. Wyposażenie / Akcesoria: Dostępna sufitowa puszka podłączeniowa. Dostępny zestaw do montażu podwieszanego. Dostępny adapter do podłączenia liniowego. Dostępny zestaw oprzewodowania przelotowego

Dane techniczne

Długość
1199 mm
Długość zawieszki
1500 - 1500 mm
Liczba biegunów
2
Liczba źródeł światła
0
Maksymalna moc zestawu
42 W
Moc źródła światła
42 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
230 - 230 mA
Prąd znamionowy LED przy zasilaniu prądem stałym
230 - 230 mA
Skuteczność świetlna oprawy
120 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
4650 lm
Szerokość
120 mm
Temperatura barwowa
3000 - 3000 K
Współczynnik mocy
0.9
Wysokość
40 mm
Wysokość/głębokość
40 mm
Żywotność znamionowa L70/B10 przy 25°C
60000 h
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
60000 h
Żywotność znamionowa L80/B10 przy 25°C
50000 h
Żywotność znamionowa L80/B50 przy 25°C
50000 h
Żywotność znamionowa L90/B10 przy 25°C
35000 h
Żywotność znamionowa L90/B50 przy 25°C
35000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
51
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
51
Ujednolicony wskaźnik olśnienia (UGR)
16
Rodzaj napięcia
AC
Typ połączenia
Inne
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Brak
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP20
Kolor obudowy
Biały
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
850°C - 30 s
Barwa światła
Biały
Bez funkcji ściemniania
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Bezpośredni-/pośredni regulowany niezależnie
Nie
Do oświetlenia awaryjnego
Tak
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Tak
Do zasilania przelotowego
Tak
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Materiał klosza
Inne
Obsługa przez bluetooth
Nie
Odbłyśnik
Brak
Odporność udarowa
IK06
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Osprzęt wymienny
Nie
Podział światła
Symetryczny
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Soczewka ostrości
Rodzaj okablowania
Do okablowania przelotowego
Rodzaj osprzętu
Elektroniczny układ zapłonowy (EVG)
Rodzaj rastra
Inne
Rodzaj sterowania ściemnianiem
Bez ściemniania
Rozsył światła
Bezpośredni/Pośredni
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Ściemniacz DALI-2
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Test żarnika zgodnie z IEC 60695-2-10
650°C - 30 s
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM3
Wiele barw
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Z obsługą IFTTT
Tak
Zawieszka dostarczona z produktem
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Diagram czasoprzestrzenny
Format: jpg
Krzywa rozkładu światła
Format: jpg
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Wideo produktu
Format: mp4
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

LINEAR INDV D/I 1500 58W/3000K 6150lm Oprawa LED liniowa
Porównaj
LEDVANCE
4058075109889

LINEAR INDV D/I 1500 58W/3000K 6150lm Oprawa...

LINEAR INDV D/I 1500 58W/3000K 6150lm Oprawa LED liniowa
LINEAR INDV D/I 1500 58W/4000K 6550lm Oprawa LED liniowa
Porównaj
LEDVANCE
4058075109902

LINEAR INDV D/I 1500 58W/4000K 6550lm Oprawa...

LINEAR INDV D/I 1500 58W/4000K 6550lm Oprawa LED liniowa
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar