Długość zawieszki
1500 - 1500 mm
Maksymalna moc zestawu
42 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
230 - 230 mA
Prąd znamionowy LED przy zasilaniu prądem stałym
230 - 230 mA
Skuteczność świetlna oprawy
110 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
4650 lm
Temperatura barwowa
3000 - 3000 K
Żywotność znamionowa L70/B10 przy 25°C
60000 h
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
60000 h
Żywotność znamionowa L80/B10 przy 25°C
50000 h
Żywotność znamionowa L80/B50 przy 25°C
50000 h
Żywotność znamionowa L90/B10 przy 25°C
35000 h
Żywotność znamionowa L90/B50 przy 25°C
35000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
25
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
32
Ujednolicony wskaźnik olśnienia (UGR)
16
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Stopień ochrony (IP)
IP20
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
650°C - 30 s
Bez funkcji ściemniania
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Bezpośredni-/pośredni regulowany niezależnie
Nie
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Tak
Do zasilania przelotowego
Tak
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Podział światła
Symetryczny
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Soczewka ostrości
Rodzaj okablowania
Do okablowania przelotowego
Rodzaj osprzętu
Elektroniczny układ zapłonowy (EVG)
Rodzaj sterowania ściemnianiem
Bez ściemniania
Rozsył światła
Bezpośredni/Pośredni
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Test żarnika zgodnie z IEC 60695-2-10
650°C - 30 s
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM3
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Zawieszka dostarczona z produktem
Nie
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie