5KVA/5KW 2U Rack/Tower 230V Zasilacz APC UPSSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1398206.jpg.
5KVA/5KW 2U Rack/Tower 230V Zasilacz APC UPS
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
APC SMART-UPS ULTRA
Nr Katalogowy: 
SRTL5KRM2UI
Symbol Sonepar: 
P10203125
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Ten zasilacz UPS APC Smart-UPS przeznaczony jest dla specjalistów IT lub administratorów sieci, aby zapewnić nieprzerwaną pracę i ciągłość działania firmy. Ten UPS on-line o mocy 5 kVA do montażu w szafie 2U zapewnia czystą moc fali sinusoidalnej i wydłużony czas pracy, aby wspierać krytyczną elektronikę podczas przerw w dostawie prądu. Jest wyposażony w wejście przewodowe i gniazda IEC 6xC13+4xC19. Posiada wbudowaną kartę zarządzającą, która umożliwia płynne zamykanie serwerów fizycznych, maszyn wirtualnych i klastrów HCI za pomocą PowerChute Network Shutdown. Zasilacz UPS może łączyć się z EcoStruxure IT lub scentralizowanymi platformami zarządzania innych firm. UPS posiada 5-letnią gwarancję na UPS i baterię litowo-jonową

Dane techniczne

Ciężar
29.2 kg
Czas przejścia do pełnego obciążenia
0 min
Częstotliwość wejściowa
50 - 60 Hz
Częstotliwość wyjściowa
50 - 60 Hz
Głębokość
701 mm
Liczba faz napięcia wejściowego
1
Liczba faz napięcia wyjściowego
1
Liczba gniazd wyjściowych C13
0
Liczba gniazd wyjściowych C19
0
Liczba gniazd wyjściowych ze stykiem ochronnym (typ F)
0
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (typ F)
0
Liczba wyjść zaciskowych
0
Maks. zniekształcenia napięcia wyjściowego (obciążenie liniowe)
0 %
Pobór mocy
5000 W
Sprawność całkowita
96 %
Sprawność w trybie ECO
94 %
Szerokość
432 mm
Wyjściowa moc czynna
5000 W
Wyjściowa moc pozorna
5000 VA
Wyjściowy współczynnik mocy
1
Wysokość
86 mm
Zakres napięcia wejściowego
230 - 230 V
Zakres napięcia wyjściowego
230 - 230 V
Liczba gniazd typu francuskiego (typ E)
0
Liczba portów wyjściowych typu francuskiego (typ E)
0
Rodzaj napięcia
AC
Rodzaj budowy
Wolnostojący
Automatyczne wyłączanie
Nie
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
Nie
Inetrfejs USB
Tak
Modułowa
Nie
Obsługa protokołu RS-232
Tak
SNMP
Tak
Technologia USV
Online
Zarządzanie przez sieć
Tak
Złącze wejściowe
Inne

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

180V 2U Rack/wolnostojący Zewnętrzny akumulator APC UPS
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
SRTL180RM2UBP

180V 2U Rack/wolnostojący Zewnętrzny akumulator...

180V 2U Rack/wolnostojący Zewnętrzny akumulator APC UPS
SMART UPS ULTRA 3kVA 230V 1U Zasilacz UPS APC
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
SRTL3KRM1UIC

SMART UPS ULTRA 3kVA 230V 1U Zasilacz UPS...

SMART UPS ULTRA 3kVA 230V 1U Zasilacz UPS APC

Produkty powiązane i akcesoria

AP9335T Czujnik temperatury

Opis produktu

Universal sensor that monitors temperature in your Data Center or Network Closet. Compatible with NetBotz appliances and sensor pods. Factory included in select NetBotz appliances. Compatible with all current and legacy generation 200, 300, 400,500 and 700 series appliances
Porównaj
AP9335T
AP9335T Czujnik temperatury
Szybki podgląd: Opis i parametry
AP9335TH Czujnik temperatury i wilgotności

Opis produktu

Ten czujnik temperatury i wilgotności jest uniwersalnym czujnikiem monitorującym temperaturę i wilgotność w centrum danych lub szafie sieciowej. IT posiada złącze RJ-45. Długość przewodu wynosi 3,9 m
Porównaj
AP9335TH
AP9335TH Czujnik temperatury i wilgotności
Szybki podgląd: Opis i parametry
SBP3000 Bypass do szafy

Opis produktu

Panel obejścia serwisowego 3000VA 100-240V 30A

Dane techniczne

Głębokość
635 mm
Moc znamionowa
0 VA
Pojemność
0 Ah
Prąd znamionowy
0 A
Szerokość
432 mm
Wysokość
89 mm
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Akcesorium
Nie
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
SBP3000
SBP3000 Bypass do szafy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SBP5000RMI2U Bypass do szafy

Opis produktu

Panel obejścia serwisowego do szafy rack 5000VA 230V 32A 2U

Dane techniczne

Głębokość
660 mm
Moc znamionowa
0 VA
Pojemność
0 Ah
Prąd znamionowy
0 A
Szerokość
432 mm
Wysokość
89 mm
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Akcesorium
Nie
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
SBP5000RMI2U
SBP5000RMI2U Bypass do szafy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SBP6KRMI2U 6vVA Bypass ścienny

Opis produktu

Panel obejścia serwisowego do szafy rack 6kVA 230V 32A 2U

Dane techniczne

Głębokość
660 mm
Moc znamionowa
0 VA
Pojemność
0 Ah
Prąd znamionowy
0 A
Szerokość
432 mm
Wysokość
89 mm
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Akcesorium
Nie
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
SBP6KRMI2U
SBP6KRMI2U 6vVA Bypass ścienny
Szybki podgląd: Opis i parametry
SMART-UPS SRT 19 Rail Kit Zestaw montażowy

Opis produktu

Ten produkt jest częścią akcesoriów Smart-UPS do montażu w szafie Smart-UPS. Jest to zestaw na szynę 19 cali, który może być używany z zasilaczami UPS SRT 1k/1,5k/2,2k/3kVA. Posiada 2-letnią gwarancję. Jego wymiary to 89 mm (głębokość) x 44 mm (wysokość) x 527 mm (szerokość) i waży 2,72 kg

Dane techniczne

Głębokość
89 mm
Moc znamionowa
3000 VA
Pojemność
0 Ah
Prąd znamionowy
0 A
Szerokość
527 mm
Wysokość
44 mm
Rodzaj akcesorium/części
Zestaw montażowy
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
SRTRK4
SMART-UPS SRT 19 Rail Kit Zestaw montażowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
UPS DRY CONTACT I/O ACC. Zestaw połączeniowy APC

Opis produktu

The APC Dry Contact I/O Accessory connects to the Universal I/O (UIO) port of a Network Management Card or Dry Contact I/O Card and provides 2 additional dry contact input and relay output interfaces. Monitor and configure dry contact inputs and relay outputs in the Network Management Card Web UI or...

Dane techniczne

Głębokość
44.6 mm
Moc znamionowa
24 VA
Pojemność
Ah [MV]
Prąd znamionowy
1 A
Szerokość
45.2 mm
Wysokość
22 mm
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
AP9810
UPS DRY CONTACT I/O ACC. Zestaw połączeniowy APC
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar