5m gumowa obudowa Metrówka zwijanaCIMCO

files/fotob/1142342.jpg.
5m gumowa obudowa Metrówka zwijana
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
210105
Kod EAN: 
4021103060681
Symbol Sonepar: 
P10053702
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Taśma miernicza 5m. Gumowa obudowa

Produkty powiązane i akcesoria

20m Dalmierz laserowy

Dane techniczne

Ciężar
0.064 kg
Długość
108 mm
Szerokość
40 mm
Wysokość
24 mm
Zasięg pomiarowy
20 m
Kolor obudowy
Czerwony
Złącze (interfejs)
Nie
Obrotowa wiązka lasera
Nie
Klasa lasera
Klasa 2
Rodzaj baterii
Inne
Widoczna wiązka lasera
Nie
Pamięć wartości mierzonej
Nie
Porównaj
211562
20m Dalmierz laserowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
DUAL-VIEW 250x16x55 Poziomica

Opis produktu

Poziomnica panelowa z kopułą Plumb Site Dual-View™ Wykonana z nieprzewodzącego prąd tworzywa sztucznego. Trwała aluminiowa szyna i pręt magnetyczny

Dane techniczne

Długość
250 mm
Liczba libelek
3
Elektroniczny
Nie
Materiał
Tworzywo sztuczne
Z laserem
Nie
Magnetyczny
Nie
Porównaj
211542
DUAL-VIEW 250x16x55 Poziomica
Szybki podgląd: Opis i parametry
DUAL-VIEW 400x20x50mm Poziomica aluminiowa

Opis produktu

Lekka poziomica ze stopu z fiolką Plumb Site Dual-View™. Dwie poziomice (pozioma, pionowa) z obrabianą powierzchnią i amortyzującymi nasadkami końcowymi. Rozmiary: 400x20x50mm
Porównaj
211520
DUAL-VIEW 400x20x50mm Poziomica aluminiowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar