5R/60M II kl IP30 QC Rozdzielnica z tworzywa natynkowaHAGER

files/fotob/1849257.jpg.
5R/60M II kl IP30 QC Rozdzielnica z tworzywa natynkowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
VA60CN
Kod EAN: 
3250616411760
Symbol Sonepar: 
P10182782
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Volta VA60CN to natynkowa rozdzielnica 60-modułowa (5-rzędowa), idealna do instalacji elektrycznych w domach i mieszkaniach. Wykonana z wysokiej jakości tworzywa w kolorze białym (RAL 9010). Wyposażona w innowacyjne zaciski sprężynowe QuickConnect (18x 1.5-25mm² + 66x 1.5-4mm²) gwarantujące szybkie i bezpieczne podłączenie przewodów. Stopień ochrony IP30 oraz II klasa ochronności. Możliwość doposażenia w drzwi białe stalowe VA60T i integracji z kanałami elektroinstalacyjnymi LF marki Hager

Dane techniczne

Głębokość
96.5 mm
Głębokość wewnętrzna
92.5 mm
Liczba rzędów
5
Numer RAL
9010
Szerokość
305 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
12
Wysokość
765 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Nie
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP30
Z płytą montażową
Nie
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Listwa zaciskowa przewodu neutralnego
Tak
Plombowane
Tak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Szyna DIN
Tak
Rodzaj drzwi
Inne
Możliwość rozbudowy
Tak
Listwa zaciskowa uziemienia
Tak
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Z otworem
Rodzaj zamknięcia
Inne
Drzwi przepuszczające sygnał
Nie
Rodzaj pokrywy
Drzwi

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

FZ12MM patch panel 12-kr.6xRJ45 kat.6A Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Patch-Panel 12M 6xRJ45 kat 6A ekranowane

Dane techniczne

Liczba jednostek U
12
Liczba otworów podłączeniowych
12
Model
Inne
Rodzaj wtykowego systemu połączeniowego
Inne
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Z gniazdami/złączami
Nie
Porównaj
FZ12MM
FZ12MM patch panel 12-kr.6xRJ45 kat.6A Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ12MMO patch panel dla 12 mod.BTR Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Patch Panel 12M BTR, bez modułów, szyna TS lub płyta montażowa

Dane techniczne

Liczba jednostek U
12
Liczba otworów podłączeniowych
12
Model
Inne
Rodzaj wtykowego systemu połączeniowego
Inne
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Z gniazdami/złączami
Nie
Porównaj
FZ12MMO
FZ12MMO patch panel dla 12 mod.BTR Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
KXA04LH 4mm2 Zacisk szeregowy fazowy

Opis produktu

Zacisk szeregowy fazowy 4mm2

Dane techniczne

Długość
48.5 mm
Głębokość
6 mm
Liczba poziomów
1
Liczba zacisków na poziom
2
Napięcie znamionowe
230 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.5 - 6 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.5 - 4 mm²
Prąd znamionowy In
32 A
Szerokość
44.5 mm
Szerokość / rozmiar rastra
44.5 mm
Wysokość
48.5 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
48.5 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Połączenie śrubowe
Kolor
Szary
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Wewnętrzne piętra zmostkowane
Nie
Wymagana płytka zamykająca
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Połączenie śrubowe
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Porównaj
KXA04LH
KXA04LH 4mm2 Zacisk szeregowy fazowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
S30N (10x18mm+2x9mm)RAL9010 Zaślepka ochronna

Opis produktu

Klips maskujący 10x18mm+2x9mm RAL9010

Dane techniczne

Numer RAL
9010
Szerokość
18 mm
Wysokość
60 mm
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Zaślepka
Przezroczysty
Nie
Tekstowy
Z nadrukiem
Model samoprzylepny
Tak
Porównaj
S30N
S30N (10x18mm+2x9mm)RAL9010 Zaślepka ochronna
Szybki podgląd: Opis i parametry
VA60xx 5R Drzwi do rozdielnicy

Opis produktu

Drzwi stalowe VA60T koloru białego (RAL 9010) to idealne uzupełnienie 5-rzędowych rozdzielnic natynkowych volta VA60CN. Gwarantują estetykę i dodatkową ochronę aparatury modułowej. Charakteryzują się beznarzędziowym montażem po prawej lub lewej stronie i idealnie licują się z obudową

Dane techniczne

Głębokość
22 mm
Szerokość
285 mm
Wysokość
740 mm
Stopień ochrony (IP)
IP30
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Wersja drzwi z cięgnem rozłącznika
Nie
Porównaj
VA60T
VA60xx 5R Drzwi do rozdielnicy
Szybki podgląd: Opis i parametry
VA60xx 5R volta Drzwi plasitkowe

Opis produktu

Drzwi do natynkowych rozdzielnic volta VA60xx, 5-rzędowe, wykonane z tworzywa sztucznego, oferują wysoką trwałość i wentylację rozdzielnicy. Zapewniają estetyczne wykończenie w kolorze RAL 9010 (białym). Zawias drzwiowy można zamontować zarówno po prawej, jak i po lewej stronie, co umożliwia elastyczne...

Dane techniczne

Głębokość
22 mm
Szerokość
285 mm
Wysokość
740 mm
Wersja z drzwiami przeszklonymi
Nie
Kolor
Biały
Materiał
Stal
Model
Drzwi skrzydłowe
Stopień ochrony (IP)
IP30
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Wersja drzwi z cięgnem rozłącznika
Nie
Porównaj
VA60W
VA60xx 5R volta Drzwi plasitkowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
VOLTA 500ml Spray czyszczący do powierzchni plastikowej

Opis produktu

Środek czyszczący do tworzywa
Porównaj
VZ404
VOLTA 500ml Spray czyszczący do powierzchni plastikowej
Szybki podgląd: Opis i parametry
VZ00LB płyta montażowa VOLTA Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Volta Płyta mont.perforowana (VDI) ze śrubami, 265x95

Dane techniczne

Szerokość
265 mm
Wysokość
95 mm
Materiał
Stal
Model
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Perforacja
Tak
Porównaj
VZ00LB
VZ00LB płyta montażowa VOLTA Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
VZ302N zamek Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Zamek pasujący do wszystkich rozdzielnic volta, zaprojektowany do montażu w uchwytach drzwiowych, oferuje skuteczne zabezpieczenie dostępu do rozdzielnicy. Zamek zapewnia ochronę przed nieautoryzowanym dostępem i jest idealny do instalacji w miejscach, gdzie dostęp do instalacji powinien być kontrolowany
Porównaj
VZ302N
VZ302N zamek Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
VZ312BS pasek opisowy do FZ12Mx Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Pasek opisowy do FZ12Mx samoprzylepny

Dane techniczne

Długość
8 mm
Szerokość
214 mm
Wysokość
21 mm
Kolor
Biały
Model
Inne
Tekstowy
Z nadrukiem
Magnetyczny
Nie
Przezroczysty
Nie
Model samoprzylepny
Tak
Porównaj
VZ312BS
VZ312BS pasek opisowy do FZ12Mx Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
VZ406 szyna nośna obniżona Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Volta Szyna nośna TS35 obniżona, zabudowa do głębokości 84 mm

Dane techniczne

Długość
10 mm
Grubość materiału
1 mm
Odległość między osiami otworów
255 mm
Wysokość
35 mm
Materiał
Stal
Rodzaj akcesorium/części
Osłona izolacyjna szyny fazowej
Model
Szyna montażowa DIN TH-35/7,5 mm
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy
Wykończenie powierzchni
Ocynk
Rodzaj otworu/wycięcia
Okrągły
Porównaj
VZ406
VZ406 szyna nośna obniżona Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
VZ407 220x240mm Kieszeń na schematy

Opis produktu

Volta VZ407 to transparentna kieszeń z tworzywa sztucznego do umieszczenia dokumentacji rozdzielnicy. Chroni dokumenty, zabezpieczając przed ich uszkodzeniem i wydłuża ich żywotność

Dane techniczne

Głębokość
2 mm
Numer RAL
9010
Szerokość
220 mm
Szerokość montażowa w szafie
220 mm
Wysokość
240 mm
Kolor
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Uchwyt na schematy
Mocowanie samoprzylepne
Tak
Przezroczysty
Tak
Porównaj
VZ407
VZ407 220x240mm Kieszeń na schematy
Szybki podgląd: Opis i parametry
VZ408 szyna wsporcza do kabli Rozdzielnica 12/18M akcesoria

Opis produktu

Vector/vector outdoor Szyny wsporcze do kabli rozdzielnice 12/18M

Dane techniczne

Głębokość
8 mm
Numer RAL
7001
Szerokość
235 mm
Wysokość
15 mm
Kolor
Biały
Materiał
Metal
Rodzaj akcesorium/części
Osłona izolacyjna szyny fazowej
Model
Inne
Porównaj
VZ408
VZ408 szyna wsporcza do kabli Rozdzielnica 12/18M akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
VZ455 zacisk dodatkowy Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Vector/vector outdoor Zacisk dodatkowy N do RCD

Dane techniczne

Długość
49 mm
Liczba biegunów
1
Liczba zacisków na biegun
4
Odległość między osiami otworów
6 mm
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
1.5 - 25 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
1.5 - 25 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
1.5 - 25 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
8 - 15 mm²
Prąd znamionowy In
63 A
Szerokość
17 mm
Szerokość / rozmiar rastra
17 mm
Wysokość
29 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
29 mm
Zakres temperatur pracy
-25 - 40 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Połączenie wtykowe
Kolor
Niebieski
Sposób montażu
Montaż bezpośredni
Model
Inne
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Połączenie wtykowe
Przezroczysty
Nie
Pozycja połączenia
Z góry / u góry
Wymagana płytka zamykająca
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Porównaj
VZ455
VZ455 zacisk dodatkowy Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
VZ461 wspornik z zaciskami PE/N Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Hager VZ461 to wspornik PE/N QuickConnect 1-rzędowy do rozdzielnic Hager volta. Niezawodny element instalacji elektrycznej, umożliwiający szybkie podłączenie przewodów ochronnych (PE) i neutralnych (N). Dzięki zaciskom QuickConnect montaż odbywa się bez użycia narzędzi. Solidna konstrukcja zapewnia trwałość...
Porównaj
VZ461
VZ461 wspornik z zaciskami PE/N Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
VZ463 wspornik z zaciskami PE/N 3R Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Hager VZ463 to wspornik PE/N QuickConnect 3-rzędowy do rozdzielnic Hager volta. Niezawodny element instalacji elektrycznej, umożliwiający szybkie podłączenie przewodów ochronnych (PE) i neutralnych (N). Dzięki zaciskom QuickConnect montaż odbywa się bez użycia narzędzi. Solidna konstrukcja zapewnia trwałość...
Porównaj
VZ463
VZ463 wspornik z zaciskami PE/N 3R Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
VZ464 wspornik z zaciskami PE/N 4R Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Hager VZ464 to wspornik PE/N QuickConnect 4-rzędowy do rozdzielnic Hager volta. Niezawodny element instalacji elektrycznej, umożliwiający szybkie podłączenie przewodów ochronnych (PE) i neutralnych (N). Dzięki zaciskom QuickConnect montaż odbywa się bez użycia narzędzi. Solidna konstrukcja zapewnia trwałość...
Porównaj
VZ464
VZ464 wspornik z zaciskami PE/N 4R Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
VZ510N przegroda pozioma Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Volta Przegroda pozioma do rozdzielnic p/t i do ścian z płyt GKB 12M

Dane techniczne

Szerokość
57 mm
Wysokość
270 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Z otworami montażowymi
Tak
Porównaj
VZ510N
VZ510N przegroda pozioma Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
VZ521 wspornik z zaciskami Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Hager VZ521 to wspornik PE/N z zaciskami (2x13) - idealne rozwiązanie do rozbudowanych instalacji elektrycznych. Umożliwia uporządkowane podłączenie przewodów ochronnych (PE) i neutralnych (N). Solidna konstrukcja zapewnia trwałość i odporność na uszkodzenia. Prosty, szybki montaż bez specjalistycznych...
Porównaj
VZ521
VZ521 wspornik z zaciskami Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
VZ522 wspornik z zaciskami Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Hager VZ522 to wspornik PE/N z zaciskami (2x17)- idealne rozwiązanie do rozbudowanych instalacji elektrycznych. Umożliwia uporządkowane podłączenie przewodów ochronnych (PE) i neutralnych (N). Solidna konstrukcja zapewnia trwałość i odporność na uszkodzenia. Prosty, szybki montaż bez specjalistycznych...
Porównaj
VZ522
VZ522 wspornik z zaciskami Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar