5TE5803 3x230V czer/żół/ziel Lampka sygnalizacyjnaSIEMENS

files/fotob/1105887.png.
5TE5803 3x230V czer/żół/ziel Lampka sygnalizacyjna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
5TE5803
Kod EAN: 
4001869357904
Symbol Sonepar: 
P00462932
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
64 mm
Maksymalna moc źródła światła
0.4 W
Napięcie znamionowe
230 V
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
LED
Stopień ochrony (IP)
IP20
Kolor klosza
Inne
Trzonek źródła światła
Inne

Pliki do pobrania

Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

5TG80560 12-60V biały Lampka LED

Opis produktu

Lampka LED biały 12...60 V

Dane techniczne

Napięcie znamionowe Ue przy AC 50 Hz
12 - 60 V
Napięcie znamionowe Ue przy AC 60 Hz
12 - 60 V
Napięcie znamionowe Ue przy DC
12 - 60 V
Z wbudowanym źródłem światła
Tak
Rodzaj źródła światła
LED
Kolor lampy
Przezroczysty
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Źródło światła
LED
Zawiera źródło światła
Tak
Oprawka
Inne
Sposób mocowania
Inne
Sposób przyłączenia obwodu pomocniczego
Inne
Wbudowany transformator
Nie
Z wbudowaną diodą
Tak
Z wbudowanym rezystorem ograniczającym
Nie
Z wbudowanym transformatorem
Nie
Porównaj
5TG80560
5TG80560 12-60V biały Lampka LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
5TG80561 12-60V czerwony Lampka LED

Opis produktu

Lampka LED czerwony 12...60 V

Dane techniczne

Napięcie znamionowe Ue przy AC 50 Hz
12 - 60 V
Napięcie znamionowe Ue przy AC 60 Hz
12 - 60 V
Napięcie znamionowe Ue przy DC
12 - 60 V
Z wbudowanym źródłem światła
Tak
Rodzaj źródła światła
LED
Kolor lampy
Czerwony
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Źródło światła
LED
Zawiera źródło światła
Tak
Oprawka
Inne
Sposób mocowania
Inne
Sposób przyłączenia obwodu pomocniczego
Inne
Wbudowany transformator
Nie
Z wbudowaną diodą
Tak
Z wbudowanym rezystorem ograniczającym
Nie
Z wbudowanym transformatorem
Nie
Porównaj
5TG80561
5TG80561 12-60V czerwony Lampka LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
5TG80562 12-60V żółty Lampka LED

Opis produktu

Lampka LED żółty 12...60 V

Dane techniczne

Napięcie znamionowe Ue przy AC 50 Hz
12 - 60 V
Napięcie znamionowe Ue przy AC 60 Hz
12 - 60 V
Napięcie znamionowe Ue przy DC
12 - 60 V
Z wbudowanym źródłem światła
Tak
Rodzaj źródła światła
LED
Kolor lampy
Żółty
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Źródło światła
LED
Zawiera źródło światła
Tak
Oprawka
Inne
Sposób mocowania
Inne
Sposób przyłączenia obwodu pomocniczego
Inne
Wbudowany transformator
Nie
Z wbudowaną diodą
Tak
Z wbudowanym rezystorem ograniczającym
Nie
Z wbudowanym transformatorem
Nie
Porównaj
5TG80562
5TG80562 12-60V żółty Lampka LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
5TG80563 115V zielony Lampka LED

Opis produktu

Lampka LED zielony 115 V

Dane techniczne

Napięcie znamionowe Ue przy AC 50 Hz
115 - 115 V
Napięcie znamionowe Ue przy AC 60 Hz
115 - 115 V
Napięcie znamionowe Ue przy DC
115 - 115 V
Z wbudowanym źródłem światła
Tak
Rodzaj źródła światła
LED
Kolor lampy
Zielony
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Źródło światła
LED
Zawiera źródło światła
Tak
Oprawka
Inne
Sposób mocowania
Inne
Sposób przyłączenia obwodu pomocniczego
Inne
Wbudowany transformator
Nie
Z wbudowaną diodą
Tak
Z wbudowanym rezystorem ograniczającym
Nie
Z wbudowanym transformatorem
Nie
Porównaj
5TG80573
5TG80563 115V zielony Lampka LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
5TG80563 12-60V zielony Lampka LED

Opis produktu

Lampka LED zielony 12...60 V

Dane techniczne

Napięcie znamionowe Ue przy AC 50 Hz
12 - 60 V
Napięcie znamionowe Ue przy AC 60 Hz
12 - 60 V
Napięcie znamionowe Ue przy DC
12 - 60 V
Z wbudowanym źródłem światła
Tak
Rodzaj źródła światła
LED
Kolor lampy
Zielony
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Źródło światła
LED
Zawiera źródło światła
Tak
Oprawka
Inne
Sposób mocowania
Inne
Sposób przyłączenia obwodu pomocniczego
Inne
Wbudowany transformator
Nie
Z wbudowaną diodą
Tak
Z wbudowanym rezystorem ograniczającym
Nie
Z wbudowanym transformatorem
Nie
Porównaj
5TG80563
5TG80563 12-60V zielony Lampka LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
5TG80570 115V biały Lampka LED

Opis produktu

Lampka LED biały 115 V

Dane techniczne

Napięcie znamionowe Ue przy AC 50 Hz
115 - 115 V
Napięcie znamionowe Ue przy AC 60 Hz
115 - 115 V
Napięcie znamionowe Ue przy DC
115 - 115 V
Z wbudowanym źródłem światła
Tak
Rodzaj źródła światła
LED
Kolor lampy
Przezroczysty
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Źródło światła
LED
Zawiera źródło światła
Tak
Oprawka
Inne
Sposób mocowania
Inne
Sposób przyłączenia obwodu pomocniczego
Inne
Wbudowany transformator
Nie
Z wbudowaną diodą
Tak
Z wbudowanym rezystorem ograniczającym
Nie
Z wbudowanym transformatorem
Nie
Porównaj
5TG80570
5TG80570 115V biały Lampka LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
5TG80581 230V czerwony Lampka LED

Opis produktu

Lampka LED czerwony 230 V

Dane techniczne

Napięcie znamionowe Ue przy AC 50 Hz
230 - 230 V
Napięcie znamionowe Ue przy AC 60 Hz
230 - 230 V
Z wbudowanym źródłem światła
Tak
Rodzaj źródła światła
LED
Kolor lampy
Czerwony
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Źródło światła
LED
Zawiera źródło światła
Tak
Oprawka
Inne
Sposób mocowania
Inne
Sposób przyłączenia obwodu pomocniczego
Inne
Wbudowany transformator
Nie
Z wbudowaną diodą
Tak
Z wbudowanym rezystorem ograniczającym
Nie
Z wbudowanym transformatorem
Nie
Porównaj
5TG80581
5TG80581 230V czerwony Lampka LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
5TG80582 230V żółty Lampka LED

Opis produktu

Lampka LED żółty 230 V

Dane techniczne

Napięcie znamionowe Ue przy AC 50 Hz
230 - 230 V
Napięcie znamionowe Ue przy AC 60 Hz
230 - 230 V
Z wbudowanym źródłem światła
Tak
Rodzaj źródła światła
LED
Kolor lampy
Żółty
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Źródło światła
LED
Zawiera źródło światła
Tak
Oprawka
Inne
Sposób mocowania
Inne
Sposób przyłączenia obwodu pomocniczego
Inne
Wbudowany transformator
Nie
Z wbudowaną diodą
Tak
Z wbudowanym rezystorem ograniczającym
Nie
Z wbudowanym transformatorem
Nie
Porównaj
5TG80582
5TG80582 230V żółty Lampka LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
5TG80583 230V zielony Lampka LED

Opis produktu

Lampka LED zielony 230 V

Dane techniczne

Napięcie znamionowe Ue przy AC 50 Hz
230 - 230 V
Napięcie znamionowe Ue przy AC 60 Hz
230 - 230 V
Z wbudowanym źródłem światła
Tak
Rodzaj źródła światła
LED
Kolor lampy
Zielony
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Źródło światła
LED
Zawiera źródło światła
Tak
Oprawka
Inne
Sposób mocowania
Inne
Sposób przyłączenia obwodu pomocniczego
Inne
Wbudowany transformator
Nie
Z wbudowaną diodą
Tak
Z wbudowanym rezystorem ograniczającym
Nie
Z wbudowanym transformatorem
Nie
Porównaj
5TG80583
5TG80583 230V zielony Lampka LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
5TG8063 (5szt) Osłona przycisków

Opis produktu

Zestaw wieczek do przycisków 5TE48 zestaw po 5szt. żółty/przezroczysty
Porównaj
5TG8063
5TG8063 (5szt) Osłona przycisków
Szybki podgląd: Opis i parametry
5TG8066 (5szt) Osłona przycisków/lampek

Opis produktu

Zestaw wieczek do przycisków 5TE48 i lampki sygnalizacyjne 5TE58 zestaw po 5x biały/przezroczysty
Porównaj
5TG8066
5TG8066 (5szt) Osłona przycisków/lampek
Szybki podgląd: Opis i parametry
OSŁONA DO PRZYCISKÓW (5szt) D=70mm zestaw

Opis produktu

Zestaw wieczek do przycisków 5TE48 zestaw po 5x zielony/przezroczysty
Porównaj
5TG8062
OSŁONA DO PRZYCISKÓW (5szt) D=70mm zestaw
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar