5TT6114 T5570 AC 230V 1/5/10/15A PrzekaźnikSIEMENS

files/fotob/1121167.png.
5TT6114 T5570 AC 230V 1/5/10/15A Przekaźnik
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
5TT6114
Symbol Sonepar: 
P10156095
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Aparatura rozdzielcza Siemens do zastosowań w budownictwie mieszkaniowym i użytkowym oraz w przemyśle. Innowacyjna aparatura rozdzielcza Siemens jest ważnym elementem składowym komponentów SENTRON dla instalacji elektrycznych. Jej łączniki zdalne, przekaźniki pośrednie, styczniki instalacyjne i zegary łączników zwłocznych stwarzają liczne możliwości realizacji różnych funkcji przełączeniowych. Siemens oferuje właściwe portfolio do wszystkich funkcji rozdzielczych zarówno dla budownictwa mieszkaniowego, jak i dla infrastruktury czy zastosowań przemysłowych. W ten sposób zapewniamy odpowiedni przyrząd do wszelkich zapotrzebowań! Cechy aparatury rozdzielczej firmy Siemens to przede wszystkim: 1. Komfortowa i prosta technika montażu oraz przyłączeń. 2. Niezawodne bezpieczeństwo podczas instalacji dzięki stosowanej standardowo ochronie przed dotykiem. 3. Bogate i bezproblemowo montowane wyposażenie dodatkowe. 4. Optymalna technika gwarantująca bezpieczeństwo – tylko od firmy Siemens.

Dane techniczne

Głębokość
64 mm
Liczba styków przełącznych
2
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy podaniu zasilania
20 s
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy zaniku zasilania
20 s
Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy podaniu zasilania
0.1 s
Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy zaniku zasilania
0.1 s
Szerokość
36 mm
Wysokość
90 mm
Zakres pomiarowy prądu
15 - 15 A
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
207 - 230 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
207 - 253 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Funkcja histerezy DC
Nie
Funkcja histerezy, 1-fazowa
Nie
Funkcja histerezy, 3-fazowa
Nie
Kontrola nadprądowa, 1-fazowa
Tak
Kontrola nadprądowa, 3-fazowa
Nie
Kontrola podprądowa, 1-fazowa
Nie
Kontrola podprądowa, 3-fazowa
Nie
Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Zawiera kontrolę nadprądową DC
Nie
Zawiera kontrolę podprądową DC
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar