DELTA IP44 2x 16A 250V Gniazdo schukoSIEMENS

files/fotob/1118311.png.
DELTA IP44 2x 16A 250V Gniazdo schuko
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
5UB4722
Kod EAN: 
4001869052052
Symbol Sonepar: 
P01612257
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

DELTA flaeche IP44, AP Dark gray/light gray SCHUKO socket outlet 2-fold horizontal, 10/16A 250V With screwless Connection terminals with spring flap, 75x 134 mm DELTA switches and socket outlets – design and quality to perfection from Siemens. Our Delta flaeche IP 44 surface-mounting range provides you with an attractive design, enhanced safety and easy operation. So that the electrical installation does not get "wet feet". The Siemens surface-mounting program Delta flaeche IP 44 offers the following advantages: 1. Durable, high-impact thermoplastic enclosure. 2. Screwless terminals for switch and socket outlet inserts. 3. Insulated reset levers ensure touch protection. 4. Easy conductor releases at a press of a button, no tools required. 5. All terminals are designed as double terminals. www.siemens.com/delta. Siemens offers a comprehensive portfolio of protection, switching, measuring and monitoring devices, distribution systems as well as switches and sockets for safe and efficient electrical infrastructure in buildings and industry

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
54 mm
Liczba aktywnych styków (płaskich)
2
Liczba faz
2
Liczba jednostek
2
Min. głębokość puszki montażowej
54 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
7035
Prąd znamionowy
16 A
Szerokość osprzętu
75 mm
Wysokość osprzętu
132 mm
Zakres częstotliwości
50 - 50 Hz
Styk ochronny
Tak
Kolor
Szary
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Model
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP44
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Z ochroną przeciwprzepięciową
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki
Nie
Izolowane
Nie
Zasilanie specjalne
Bez specjalnego zasilania
Model antybakteryjny
Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym
Nie
Nadruk/symbol
Bez nadruku
Model zamykany
Nie
Funkcja wyłączania
Nie
Pokrywa
Kompletna obudowa
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
Nie
Z oświetleniem funkcyjnym
Nie
Z funkcją pętli (loop through)
Tak
Z pokrywą uchylną
Tak
Do stosowania w warunkach trudnych (wg VDE)
Nie
Przezroczysty
Nie
Odgałęzienie fazy
Brak
Obrócona wkładka centralna
Nie
Odporność udarowa
Inne
Z oświetleniem ewakuacyjnym
Nie
Okrągły styk ochronny
Tak
Ochrona przed prądem przetężeniowym
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Z wbudowanym zasilaczem USB
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar