600x400-600 szary Cokół uniwersalnyA-LAN

files/fotob/1784738.png.
600x400-600 szary Cokół uniwersalny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
SA-CU-SW-600-S
Kod EAN: 
5901738555860
Symbol Sonepar: 
P01503672
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Cokół uniwersalny został zaprojektowany w Polsce i przeznaczony jest do rodziny szaf wiszących 19" od 6U do 21U oraz 3 głębokościach 400, 500 i 600 mm. Stosując go w prosty sposób zmieniamy szafę wiszącą w stojącą. Jednocześnie służy nam do magazynowanie zapasu przewodów wychodzących z szafy. Przez swoją prostą, przemyślaną konstrukcję cokół jest łatwy w montażu, do którego wystarczy tylko wkrętak krzyżowy. Na złożony cokół nakłada się szafę wiszącą bazując na czterech specjalnych kołkach. Cokół posiada zdejmowane regulowane panele boczne, z jednej strony definiują głębokość szafy, z drugiej po zdjęciu umożliwiają dostęp do nóżek poziomujących i odpowiednie wypoziomowanie już uzbrojonej szafy. Cokół zapakowany jest w karton wraz z instrukcją montażu. Cokół jest rozłożony przez co opakowanie jest małe, jest to dużym ułatwieniem w transporcie i magazynowaniu.   WŁAŚCIWOŚCI 3 głębokości ustawienia wysokość cokołu 100 mm cokół wykonany z blachy stalowej zdejmowane regulowane panele boczne przedni i tylny wspornik perforowany regulowane nóżki poziomujące kolor szary RAL 7035

Pliki do pobrania

Certyfikat
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar