8WH6000 ZłączkaSIEMENS

files/fotob/1119919.png.
8WH6000 Złączka
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
8WH60030AF01
Kod EAN: 
4001869416113
Symbol Sonepar: 
P01701430
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Zacisk, przyłącze wtykowe iPo, zacisk przelotowy, 2,5mm², niebieski Technika przyłączeniowa zacisków szeregowych Siemens do rozmaitych zastosowań przemysłowych i nowoczesnych instalacji w budynkach. Niezależnie, czy zastosowane zostanie złącze śrubowe, sprężynowe, push-in czy też szybkozłącze: można stosować dowolne kombinacje technik przyłączeniowych. Wyposażenie opisowe i kontrolne jest standaryzowane i może być wykorzystywane na szeroką skalę. Przy użyciu zacisków szeregowych firmy SIEMENS można zrealizować wiele zastosowań w przemyśle oraz budownictwie użytkowym i mieszkaniowym. W ten sposób można znaleźć odpowiednią technikę przyłączeniową do każdego połączenia. Cechy zacisków szeregowych firmy Siemens to przede wszystkim: 1. Trwała pewność styku. 2. Łatwość rozłączania połączeń elektrycznych kabli i przewodów. 3. Możliwość realizacji mnóstwa zastosowań. 4. Komfortowa i prosta technika montażu oraz przyłączeń. 5. Bogate i standaryzowane wyposażenie dodatkowe. 6. Niezawodne bezpieczeństwo podczas instalacji dzięki stosowanej standardowo ochronie przed dotykiem. 7. Optymalna technika gwarantująca bezpieczeństwo – tylko od firmy Siemens. &DPMD_ACC602_001_000_1001316&

Dane techniczne

Długość
60.5 mm
Głębokość
35.25 mm
Liczba poziomów
1
Liczba zacisków na poziom
3
Napięcie znamionowe
800 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.14 - 4 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.14 - 4 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.14 - 2.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.14 - 1.5 mm²
Prąd znamionowy In
24 A
Szerokość / rozmiar rastra
5.2 mm
Wysokość
60.4 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
38.5 mm
Zakres temperatur pracy
-60 - 105 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Wtykowe samozaciskowe
Kolor
Niebieski
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Wewnętrzne piętra zmostkowane
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Tak
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Wtykowe samozaciskowe
Wymagana płytka zamykająca
Tak
Pozycja połączenia
Z góry / u góry

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

8WH81102AA05 ZB5 Etykieta pozioma

Opis produktu

Technika przyłączeniowa zacisków szeregowych Siemens do rozmaitych zastosowań przemysłowych i nowoczesnych instalacji w budynkach. Niezależnie, czy zastosowane zostanie złącze śrubowe, sprężynowe, push-in czy też szybkozłącze: można stosować dowolne kombinacje technik przyłączeniowych. Wyposażenie opisowe...

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
5.2 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Nie
Porównaj
8WH81102AA05
8WH81102AA05 ZB5 Etykieta pozioma
Szybki podgląd: Opis i parametry
8WH81202AB05 Tabliczka opisowa

Opis produktu

Technika przyłączeniowa zacisków szeregowych Siemens do rozmaitych zastosowań przemysłowych i nowoczesnych instalacji w budynkach. Niezależnie, czy zastosowane zostanie złącze śrubowe, sprężynowe, push-in czy też szybkozłącze: można stosować dowolne kombinacje technik przyłączeniowych. Wyposażenie opisowe...

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
5.2 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Inne
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Nie
Porównaj
8WH81202AB05
8WH81202AB05 Tabliczka opisowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
8WH90200AC10 10mm2 Zworka redukcyjna

Opis produktu

ZWORKA REDUKCYJNA, DO PODŁ. ZACISKÓW 10MM2 Z ZACISKAMI 2,5MM2 LUB 4MM2, KOLOR: SIEMENS, Technika przyłączeniowa zacisków szeregowych Siemens do rozmaitych zastosowań przemysłowych i nowoczesnych instalacji w budynkach. Niezależnie, czy zastosowane zostanie złącze śrubowe, sprężynowe, push-in czy też...

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
1
Prąd znamionowy In
40 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
10 mm
Kolor
Czerwony
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Złącze redukcyjne
Z izolacją
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Porównaj
8WH90200AC10
8WH90200AC10 10mm2 Zworka redukcyjna
Szybki podgląd: Opis i parametry
8WH90206BD10 5,2mm 3-bieg. Zworka do zacisku

Opis produktu

Zworka, do zacisków o szerokości 5,2 mm do połączenia zacisków w środku zacisku, 3-bieg., petrol Technika przyłączeniowa zacisków szeregowych Siemens do rozmaitych zastosowań przemysłowych i nowoczesnych instalacji w budynkach. Niezależnie, czy zastosowane zostanie złącze śrubowe, sprężynowe, push-in...

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
3
Prąd znamionowy In
24 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
5.2 mm
Kolor
Czerwony
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
8WH90206BD10
8WH90206BD10 5,2mm 3-bieg. Zworka do zacisku
Szybki podgląd: Opis i parametry
8WH90206BF10 5,2mm 5-bieg. Zworka do zacisku

Opis produktu

ZWORKA, DO ZACISKU 5,2 MM, 5-BIEG., KOLOR:SIEMENS, Technika przyłączeniowa zacisków szeregowych Siemens do rozmaitych zastosowań przemysłowych i nowoczesnych instalacji w budynkach. Niezależnie, czy zastosowane zostanie złącze śrubowe, sprężynowe, push-in czy też szybkozłącze: można stosować dowolne...

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
5
Prąd znamionowy In
24 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
5.2 mm
Kolor
Czerwony
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
8WH90206BF10
8WH90206BF10 5,2mm 5-bieg. Zworka do zacisku
Szybki podgląd: Opis i parametry
8WH90700GA00 Przegroda

Opis produktu

PRZEGRODA DO OPTYCZNEJ I ELEKTRYCZNEJ SEPARACJI OD GRUP ZACISKÓW, Z PRZEKROJEM DO 4 MM2, 3 PUNKTY ZACISKOWE, SZEROKOŚĆ: 2 MM, KOLOR: SZARY Technika przyłączeniowa zacisków szeregowych Siemens do rozmaitych zastosowań przemysłowych i nowoczesnych instalacji w budynkach. Niezależnie, czy zastosowane zostanie...

Dane techniczne

Grubość
2 mm
Ścianka końcowa
Nie
Przegroda
Tak
Kolor
Szary
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Z zaczepami
Nie
Porównaj
8WH90700GA00
8WH90700GA00 Przegroda
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar