M200D AS-I 5,5kW Rozrusznik silnikowySIEMENS

files/fotob/1106257.png.
M200D AS-I 5,5kW Rozrusznik silnikowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
3RK13156LS413AA0
Kod EAN: 
4011209823273
Symbol Sonepar: 
P01699980
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Rozrusznik silnika SIRIUS M200D AS-i komunikacja: Interfejs AS-i Rozrusznik rewersyjny Basic załączanie mechaniczne AC-3, 5,5 kW / 400 V 1,5 A...12,00 A elektroniczna ochrona przeciążeniowa Termistor: przełącznik Thermoclick / PTC bez zestyku hamulca 2DI AS-i + 2DI / 1DO na urządzeniu Han Q4/2 - Han Q8/0 z obsługą ręczną na miejscu i przełącznik kluczykowy Rozrusznik silnika SIRIUS M200D do uruchamiania, nadzorowania i ochrony silników oraz odbiorników w przypadku zastosowań w terenie, np. w technice transportowej.Solidne rozruszniki silników z wysokim stopniem ochrony do interfejsu AS-i są łatwe w konfiguracji, a dzięki modułowej koncepcji rozrusznika i wstępnie zmontowanym kablom można je szybko i prawidłowo zamontować, uruchomić i wymienić w razie konieczności serwisowania. Obsługiwana jest integracja przyporządkowanych czujników. Zastosowanie urządzeń zwiększa dostępność instalacji dzięki kompleksowej koncepcji diagnostycznej i zaawansowanemu monitorowaniu systemu. Do projektowania, uruchamiania, eksploatacji i diagnostyki dostępne jest oprogramowanie Motor Starter ES. Rozruszniki silnika są dopuszczone na całym świecie (np. IEC i UL/CSA) oraz IE3/IE4ready.Dostępne jako rozruszniki bezpośrednie lub nawrotne z różnymi zakresami prądu silnika, do wyboru przełączanie elektromechaniczne lub elektroniczne, opcjonalnie ze sterowaniem hamulcem lub lokalną ręczną jednostką sterującą.Dostępna jest szeroka gama akcesoriów pasujących do wszystkich rozruszników silników M200D, np. konfekcjonowane przewody.SIRIUS M200D – Solidny rozrusznik silnika do rozproszonych rozwiązań napędowych.

Dane techniczne

Głębokość
159 mm
Liczba pozycji sterowniczych
2
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Liczba sygnalizatorów świetlnych
12
Maksymalna temperatura otoczenia
40 °C
Moc znamionowa, 460 V, 60 Hz, 3-fazowego
5.5 kW
Szerokość
294 mm
Typ koordynacji
1
Wysokość
215 mm
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
1.5 - 12 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V 3-fazowego
3 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
5.5 kW
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
20.4 - 24 V
Znamionowy prąd pracy Ie
12 A
Znamionowy prąd pracy dla AC-3, 400 V
12 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
50 kA
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy, koordynacja typ 1, 480 Y/ 277 V
50000 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy, koordynacja typ 2, 230 V
50000 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy, koordynacja typ 2, 400 V
50000 A
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Klasa wyzwalania
KLASA 10
Stopień ochrony (IP)
IP65
Funkcja
Rozruch nawrotny (rewersyjny)
Możliwość montażu na szynie
Nie
Koordynacja zgodnie z IEC 60947-4-3
Klasa 1
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Możliwość zewnętrznego kasowania
Tak
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego dla obwodu pomocniczego i sterowania
Inne
Rodzaj podłączenia styków głównych
Inne
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Z bezpiecznikiem
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Obsługa protokołu ASI
Tak
Do wyłączania awaryjnego
Nie
Zabezpieczenie przeciążeniowe z kompensacją temperaturowa
Tak
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Z wyzwalaczem zwarciowym
Tak
Obsługa innych protokołów
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Z obsługą magistrali
Tak
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Rodzaj układu rozruchowego
Rozruch nawrotny (rewersyjny)
Stopień ochrony (NEMA)
12
Z transformatorem
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie

Pliki do pobrania

Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat znaku bezpieczeństwa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar