SIRIUS ACT 22mm O-I 1NO czarny Przełącznik płaski tworz/metalSIEMENS

files/fotob/1116173.png.
SIRIUS ACT 22mm O-I 1NO czarny Przełącznik płaski tworz/metal
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
3SU11307AD101NA0
Kod EAN: 
4011209955011
Symbol Sonepar: 
P01855003
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Joysticki do prostych zadań nawigacyjnych. Dostępne wersje: 2/4 pozycje przełączania, z samopowrotem lub bez samopowrotu. Wskazówka: urządzenie kompletne, dostawa wraz z uchwytami oraz modułami. Pod marką SIRIUS ACT firma Siemens oferuje unikalne portfolio urządzeń sterujących i sygnalizacyjnych, mających dopuszczenia produktowe na całym świecie, dostępnych w trzech nowoczesnych liniach wzorniczych, wykonanych z wytrzymałego metalu oraz wysokogatunkowego tworzywa sztucznego. Innowacyjna koncepcja łączenia ułatwia montaż, który można wykonać jedną ręką, bez użycia specjalnych narzędzi. Do montażu wystarczą zwykłe otwory bez wpustów, dzięki zintegrowanemu w uchwycie zabezpieczeniu przed obróceniem. Wysoki stopień ochrony umozliwia stosowanie tych wytrzymałych urządzeń w przemyśle oraz na zewnątrz. Urządzenia można czyścić myjkami wysokociśnieniowymi. Ani kurz, ani oleje, ani roztwory żrące nie są w stanie zakłócić eksploatacji. Oprócz zastosowania standardowego okablowania urządzenia można podłączać do sterownika także przez PROFINET, AS-Interface lub IO-Link. Dzięki temu można zredukować nakłady na okablowanie, zminimalizować źródła błędów oraz uzyskać większą elastyczność. Graficzny konfigurator online stanowi wygodne wsparcie na etapie doboru oraz składania zamówienia pojedynczych urządzeń, obudów oraz etykiet. Dostępna jest także obszerna dokumentacja (np. podręcznik, bloki 3D, schematy połączeń). Urządzenia SIRIUS ACT to doskonała wydajność w sterowaniu oraz sygnalizacji. Łatwe w montażu, solidne i niezawodne - po prostu idealne!

Dane techniczne

Długość joysticka
71.3 mm
Liczba kierunków przełączania
2
Liczba pozycji przełączania
2
Liczba styków zwiernych na kierunek przełączania
2
Montaż centralny, średnica otworu
22.3 mm
Materiał pierścienia czołowego
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP65/IP67
Z pierścieniem czołowym
Tak
Z powrotem do położenia 0
Tak
Koder
Nie
Kolor pierścienia czołowego
Inne
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Analogowy sygnał wyjściowy konfigurowalny
Nie
Zamykane w położeniu 0
Nie

Pliki do pobrania

Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

SIRIUS ACT 27x27mm czarny/biały Etykieta wkładana/samoprzylepna

Opis produktu

Różnorodne akcesoria opcjonalne dla urządzeń sterujących i sygnalizacyjnych Unikalne portfolio SIRIUS ACT od Siemens z dopuszczeniami na całym świecie Trzy nowoczesne linie wzornicze: metalowe i tworzyw sztucznych Innowacyjny sposób montażu jedną ręką, bez narzędzi specjalistycznych Wysoki...

Dane techniczne

Szerokość
27 mm
Wysokość
27 mm
Nadruk
Bez nadruku
Model/kształt/forma
Kwadratowy
Kolor
Czarny
Nadruk symbolu ISO
Bez nadruku
Porównaj
3SU19000AE160AA0
SIRIUS ACT 27x27mm czarny/biały Etykieta wkładana/samoprzylepna
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS ACT 27x27mm srebrny/czarny Etykieta wkładana/samoprzylepna

Opis produktu

Różnorodne akcesoria opcjonalne dla urządzeń sterujących i sygnalizacyjnych Unikalne portfolio SIRIUS ACT od Siemens z dopuszczeniami na całym świecie Trzy nowoczesne linie wzornicze: metalowe i tworzyw sztucznych Innowacyjny sposób montażu jedną ręką, bez narzędzi specjalistycznych Wysoki stopień...

Dane techniczne

Szerokość
27 mm
Wysokość
27 mm
Nadruk
Bez nadruku
Model/kształt/forma
Kwadratowy
Kolor
Srebro
Nadruk symbolu ISO
Bez nadruku
Porównaj
3SU19000AE810AA0
SIRIUS ACT 27x27mm srebrny/czarny Etykieta wkładana/samoprzylepna
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS ACT podwójny 27x27mm czarny Uchwyt etykiety

Opis produktu

Szeroka gama opcjonalnych akcesoriów (np. etykiety, akcesoria do ochrony, do zabezpieczenia dostępu, do obudów sterowniczych). Pod marką SIRIUS ACT firma Siemens oferuje unikalne portfolio urządzeń sterujących i sygnalizacyjnych, mających dopuszczenia produktowe na całym świecie, dostępnych w trzech...

Dane techniczne

Szerokość
29.7 mm
Wysokość
89.6 mm
Nadruk
Bez nadruku
Nadruk symbolu ISO
Bez nadruku
Porównaj
3SU19000AL100AA0
SIRIUS ACT podwójny 27x27mm czarny Uchwyt etykiety
Szybki podgląd: Opis i parametry

Produkty podobne

SIRIUS ACT 22mm 1NO b/samop.czarny Przycisk bezpieczeństwa tworzywo
Porównaj
SIEMENS
3SU11007AD101NA0

SIRIUS ACT 22mm 1NO b/samop.czarny Przycisk...

SIRIUS ACT 22mm 1NO b/samop.czarny Przycisk bezpieczeństwa tworzywo
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar