H-POL 3000K antracyt 16,5/16,5/66cm Oprawa LED stojącaSLV

files/fotob/1038465.jpg.
H-POL 3000K antracyt 16,5/16,5/66cm Oprawa LED stojąca
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:Karta energetyczna
Producent: 
Produkty z serii: 
H-POL
Nr Katalogowy: 
232185
Kod EAN: 
4024163167789
Symbol Sonepar: 
P01752410
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Emitująca pośrednie światło lampa podłogowa H-POL DOUBLE jest wykonana z aluminium i tworzywa sztucznego. Dzięki stopniowi ochrony IP55 nadaje się do użytku na zewnątrz. Lampa z dwiema diodami LED 8 W idealnie nadaje się do oświetlania ścieżek. Produkt jest przeznaczony do montażu podłogowego i łączenia ze sobą kolejnych lamp. Do opcjonalnego montażu w ziemi dostępny jest większy pojemnik montażowy. Lampę podłącza się do napięcia sieciowego 230V, ponieważ zasilacz LED jest już zamontowany

Dane techniczne

Do lamp o mocy
35 - 35 W
Długość
165 mm
Liczba biegunów
[UN]
Liczba źródeł światła
2
Maksymalna moc zestawu
35 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Przekrój przewodu
mm² [UN]
Prąd znamionowy
1000 - 1000 mA
Prąd znamionowy LED przy zasilaniu prądem stałym
1000 - 1000 mA
Skuteczność świetlna oprawy
40 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
1400 lm
Szerokość
165 mm
Temperatura barwowa
3000 - 3000 K
Współczynnik mocy
[UN]
Wysokość/głębokość
660 mm
Średnica
mm [NA]
Światłość
cd [UN]
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
30000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
[UN]
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
[UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 100.000h, w temp. otocz. 25°C(tq)
% [UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wartość efektu stroboskopowego SVM
[UN]
Wartość migotania Pst LM
[UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 100.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 50.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Rodzaj oprawy
Słupek oświetleniowy
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Inne
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP55
Kolor obudowy
Antracyt
Barwa światła
Biały
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Rodzaj okablowania
Do okablowania przelotowego
Kąt rozsyłu światła
Inne
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Gatunek materiału obudowy
Inne
Podział światła
Symetryczny
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Osprzęt wymienny
Tak
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Odporność udarowa
IK03
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
E
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Z czujnikiem światła
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Z podstawą
Tak
Wiele barw
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Inne
Z obsługą IFTTT
Nie

Pliki do pobrania

Dane fotometryczne
Format: uld
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Wideo produktu
Format: mp4
Deklaracja REACH
Format: pdf
Dane fotometryczne
Format: xml

Produkty z serii

H-POL 18W/3000K antracyt 36 cm IP65 Oprawa LED
Porównaj
SLV
232175

H-POL 18W/3000K antracyt 36 cm IP65 Oprawa...

H-POL 18W/3000K antracyt 36 cm IP65 Oprawa LED
H-POL 3000K antracyt 16,5/16,5/66cm Oprawa LED stojąca
Zielona oferta
Porównaj
SLV
232165

H-POL 3000K antracyt 16,5/16,5/66cm Oprawa...

H-POL 3000K antracyt 16,5/16,5/66cm Oprawa LED stojąca

Produkty powiązane i akcesoria

H-POL antracyt Puszka montażowa

Opis produktu

Pojemnik montażowy do lampy podłogowej H-POL

Dane techniczne

Długość
165 mm
Szerokość
165 mm
Wysokość
158 mm
Średnica
mm [NA]
Kolor
Czarny
Materiał
Stal szlachetna
Rodzaj akcesorium/części
Obudowa instalacyjna do wbudowania
Akcesorium
Tak
Przezroczysty
Nie
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
232195
H-POL antracyt Puszka montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar