YDY 3x2,5 żo /750V Przewód instalacyjnyNKT

files/fotob/1346299.png.
YDY 3x2,5 żo /750V Przewód instalacyjny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
BW MULTI
Nr Katalogowy: 
172171006D0500
Kod EAN: 
5907802043158
Symbol Sonepar: 
P10005829
Jednostka miary: 
km
Konfekcjonowanie: 
do cięcia
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Przewody przeznaczone do przesyłu energii elektrycznej, do instalacji na stałe wewnątrz pomieszczeń, do umieszczania pod, w oraz na tynku

Dane techniczne

Ciężar
155 kg/km
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 70 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
5 °C
Liczba żył
3
Maksymalna temperatura żyły
70 °C
Napięcie znamionowe U
750 V
Napięcie znamionowe U0
450 V
Przybliżona średnica zewnętrzna
9.35 mm
Znamionowy przekrój żyły
2.5 mm²
Średnica żyły
1.7 mm
Kolor izolacji
Kilka
Żyła ochronna
Tak
Materiał powłoki zewnętrznej
Polichlorek winylu (PVC)
Identyfikacja żył
Kolor
Materiał izolacji żyły
Polichlorek winylu (PVC)
Materiał żyły
Miedź
Kolor powłoki/izolacji
Biały
Kształt żyły
Okrągły
Z przewodem ochronnym
Tak
Bariera ochronna
Brak
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Nie
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Nie
Certyfikowany do zastosowań morskich
Nie
Certyfikowany jako kabel do oświetlenia lotnisk
Nie
Ekran
Nie
Element nośny
Brak
Gatunek materiału izolacji żyły
Inne
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
Inne
Geometria kabla
Okrągły
Identyfikacja żyły zgodnie z HD 308 S2
Tak
Identyfikacja/kodowanie koloru żyły
Inne
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6
Brak
Klasa kwasowości wg EN 13501-6
Brak
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Eca
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6
Brak
Klasa żyły
Klasa 1 = jednodrutowa
Nadaje się jako przewód instalacyjny
Tak
Nierozprzestrzeniający płomienia
Zgodnie z IEC/EN 60332-1-2
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Odporny na niską temperaturę (zgodnie z EN 60811-504+505+506)
Nie
Odpowiedni jako kabel średniego napięcia
Nie
Odpowiedni jako kabel wysokiego napięcia
Nie
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Pancerz/zbrojenie
Brak
Podtrzymanie funkcji
Brak
Powłoka ołowiana
Nie
Rodzaj powierzchni żyły
Bez pokrycia
Wytrzymałość (trwałość) izolacji
Brak
Żyła uziemiająca
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar