630A 3P 400VAC odpływ prawy Rozłącznik izolacyjny z bezpiecznikamiHAGER

files/fotob/181170.jpg.
630A 3P 400VAC odpływ prawy Rozłącznik izolacyjny z bezpiecznikami
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
LLK577
Kod EAN: 
4049857168804
Symbol Sonepar: 
P10089174
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

LLK-3 rozł. izol. z bezp. 3P 630A 400VAC odp.prawy AC23B

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
690 V
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V
0.181 kW
Znamionowy prąd ciągły Iu
630 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
100 kA
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
100 kA
Do wkładek bezpiecznikowych
NH3
Do montażu tablicowego
Nie
Do montażu szynowego
Tak
Montaż czołowy
Nie
Opcjonalny napęd silnikowy
Nie
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP40
Rodzaj elementu wykonawczego
Długa rączka obrotowa
Montaż podłogowy
Nie
Do montażu na płycie
Nie
Jako rozłącznik bezpieczeństwa
Nie
Jako rozłącznik główny
Nie
Ze złączami wtykowymi
Nie
Wbudowany napęd silnikowy
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Zacisk kablowy
Jako wyłącznik awaryjny
Nie
Kierunek wprowadzenia kabla
Z boku
Umiejscowienie elementu napędowego
Strona przednia
Z kontrolą stanu wkładki bezpiecznikowej
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat znaku bezpieczeństwa
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat znaku bezpieczeństwa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

LL 2-3 (3szt) Osłona zacisków kablowych

Opis produktu

LL osłona zacisków kablowych grupa 2-3 3 szt

Dane techniczne

Grubość płyty / długość produktu
205 mm
Szerokość produktu
54.5 mm
Wysokość produktu
68 mm
Wysokość zewnętrzna
68 mm
Model/kształt/forma
Okrągły
Rodzaj akcesorium/części
Zestaw montażowy
Model
Inne
Akcesorium
Tak
Wymagane akcesoria
Nie
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
LLZ025
LL 2-3 (3szt) Osłona zacisków kablowych
Szybki podgląd: Opis i parametry
LL gr.2-3 Prowadnica do montażu rozłącznika w rozdzielnicy

Opis produktu

LL prowadnice do montażu rozłączników w rozdzielnicach grupa 2-3
Porównaj
LLZ022
LL gr.2-3 Prowadnica do montażu rozłącznika w rozdzielnicy
Szybki podgląd: Opis i parametry
LLZ027 16-pin Listwa wtykowa

Opis produktu

LL listwa wtykowa dla przewodów sterująco-sygnalizacyjnych 16-pinowa

Dane techniczne

Liczba biegunów
16
Liczba torów stykowych
2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
2.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
1.5 mm²
Prąd znamionowy In
630 A
Zakres temperatur pracy
-25 - 55 °C
Rodzaj akcesorium/części
Zespół styków
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP00
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk nożowy z przemieszczeniem izolacji
Rodzaj styku
Gniazdo
Rodzaj połączenia
Zworka PCB
Kolor obudowy
Szary
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
LLZ027
LLZ027 16-pin Listwa wtykowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar