SIRIUS ACT 22mm czerwony/żółty Przycisk awaryjny w obudowieSIEMENS

files/fotob/1120688.png.
SIRIUS ACT 22mm czerwony/żółty Przycisk awaryjny w obudowie
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
3SU18010NH004NB2
Kod EAN: 
4047621065632
Symbol Sonepar: 
P10012760
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Liczba pozycji sterowniczych
1
Liczba przełączników
0
Liczba przełączników z kluczem
0
Liczba przycisków
0
Liczba przycisków grzybkowych
1
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
2
Liczba styków zwiernych
0
Liczba sygnalizatorów świetlnych
0
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
5 - 500 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
5 - 500 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
5 - 500 V
Kolor pokrywy obudowy
Żółty
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP67/IP69K
Stopień ochrony (NEMA)
13
Do wyłączania awaryjnego
Tak

Pliki do pobrania

Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

SIRIUS 73034 czarny Klucz do zamka

Opis produktu

Szeroka gama opcjonalnych akcesoriów (np. etykiety, akcesoria do ochrony, do zabezpieczenia dostępu, do obudów sterowniczych). Pod marką SIRIUS ACT firma Siemens oferuje unikalne portfolio urządzeń sterujących i sygnalizacyjnych, mających dopuszczenia produktowe na całym świecie, dostępnych w trzech...
Porównaj
3SU19500FL100AA0
SIRIUS 73034 czarny Klucz do zamka
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS ACT 60mm żółty Podkładka do przycisku zatrzymania awaryjneg

Opis produktu

Płytka do przycisku zatrzymania awaryjnego do opisywania urządzeń sterujących i sygnalizacyjnych SIRIUS ACT. SIRIUS ACT to jedyna w swoim rodzaju oferta urządzeń sterowniczych oraz sygnalizacyjnych mających dopuszczenia produktowe na całym świecie, dostępna w trzech nowoczesnych liniach wzorniczych...

Dane techniczne

Szerokość
60 mm
Wysokość
60 mm
Średnica zewnętrzna
60 mm
Nadruk
Bez nadruku
Model/kształt/forma
Okrągły
Kolor
Żółty
Nadruk symbolu ISO
Brak
Porównaj
3SU19000BN310AA0
SIRIUS ACT 60mm żółty Podkładka do przycisku zatrzymania awaryjneg
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS ACT BKS Klucz

Opis produktu

Szeroka gama opcjonalnych akcesoriów (np. etykiety, akcesoria do ochrony, do zabezpieczenia dostępu, do obudów sterowniczych). Pod marką SIRIUS ACT firma Siemens oferuje unikalne portfolio urządzeń sterujących i sygnalizacyjnych, mających dopuszczenia produktowe na całym świecie, dostępnych w trzech...
Porównaj
3SU19500FD800AA0
SIRIUS ACT BKS Klucz
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS ACT CES Klucz

Opis produktu

Różnorodne akcesoria opcjonalne dla urządzeń sterujących i sygnalizacyjnych Unikalne portfolio SIRIUS ACT od Siemens z dopuszczeniami na całym świecie Trzy nowoczesne linie wzornicze: metalowe i tworzyw sztucznych Innowacyjny sposób montażu jedną ręką, bez narzędzi specjalistycznych Wysoki...
Porównaj
3SU19500FP800AA0
SIRIUS ACT CES Klucz
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS ACT CES LSG1 Klucz do zamka

Opis produktu

Różnorodne akcesoria opcjonalne dla urządzeń sterujących i sygnalizacyjnych Unikalne portfolio SIRIUS ACT od Siemens z dopuszczeniami na całym świecie Trzy nowoczesne linie wzornicze: metalowe i tworzyw sztucznych Innowacyjny sposób montażu jedną ręką, bez narzędzi specjalistycznych Wysoki stopień...
Porównaj
3SU19500FN800AA0
SIRIUS ACT CES LSG1 Klucz do zamka
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS ACT czerwony Klucz ID 3 grupy

Opis produktu

Różnorodne akcesoria opcjonalne dla urządzeń sterujących i sygnalizacyjnych Unikalne portfolio SIRIUS ACT od Siemens z dopuszczeniami na całym świecie Trzy nowoczesne linie wzornicze: metalowe i tworzyw sztucznych Innowacyjny sposób montażu jedną ręką, bez narzędzi specjalistycznych Wysoki stopień...
Porównaj
3SU19000FX200AA0
SIRIUS ACT czerwony Klucz ID 3 grupy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS ACT niebieski Klucz ID 4 grupy

Opis produktu

Klucz ID grupa ID 4, niebieski Klucz ID jako akcesoria do urządzeń sterujących i sygnalizacyjnych SIRIUS ACT. SIRIUS ACT to jedyna w swoim rodzaju oferta urządzeń sterowniczych oraz sygnalizacyjnych mających dopuszczenia produktowe na całym świecie, dostępna w trzech nowoczesnych liniach wzorniczych...
Porównaj
3SU19000FY500AA0
SIRIUS ACT niebieski Klucz ID 4 grupy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS ACT nr 455 Klucz

Opis produktu

Różnorodne akcesoria opcjonalne dla urządzeń sterujących i sygnalizacyjnych Unikalne portfolio SIRIUS ACT od Siemens z dopuszczeniami na całym świecie Trzy nowoczesne linie wzornicze: metalowe i tworzyw sztucznych Innowacyjny sposób montażu jedną ręką, bez narzędzi specjalistycznych Wysoki stopień...
Porównaj
3SU19500FC800AA0
SIRIUS ACT nr 455 Klucz
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS ACT O.M.R. 73033 żółty Klucz

Opis produktu

Szeroka gama opcjonalnych akcesoriów (np. etykiety, akcesoria do ochrony, do zabezpieczenia dostępu, do obudów sterowniczych). Pod marką SIRIUS ACT firma Siemens oferuje unikalne portfolio urządzeń sterujących i sygnalizacyjnych, mających dopuszczenia produktowe na całym świecie, dostępnych w trzech...
Porównaj
3SU19500FM300AA0
SIRIUS ACT O.M.R. 73033 żółty Klucz
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS ACT O.M.R. 73037 czerwony Klucz

Opis produktu

Szeroka gama opcjonalnych akcesoriów (np. etykiety, akcesoria do ochrony, do zabezpieczenia dostępu, do obudów sterowniczych). Pod marką SIRIUS ACT firma Siemens oferuje unikalne portfolio urządzeń sterujących i sygnalizacyjnych, mających dopuszczenia produktowe na całym świecie, dostępnych w trzech...
Porównaj
3SU19500FK200AA0
SIRIUS ACT O.M.R. 73037 czerwony Klucz
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS ACT O.M.R. 73038 jasnoniebieski Klucz

Opis produktu

Szeroka gama opcjonalnych akcesoriów (np. etykiety, akcesoria do ochrony, do zabezpieczenia dostępu, do obudów sterowniczych). Pod marką SIRIUS ACT firma Siemens oferuje unikalne portfolio urządzeń sterujących i sygnalizacyjnych, mających dopuszczenia produktowe na całym świecie, dostępnych w trzech...
Porównaj
3SU19500FJ500AA0
SIRIUS ACT O.M.R. 73038 jasnoniebieski Klucz
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS ACT SB30 Klucz

Opis produktu

Różnorodne akcesoria opcjonalne dla urządzeń sterujących i sygnalizacyjnych Unikalne portfolio SIRIUS ACT od Siemens z dopuszczeniami na całym świecie Trzy nowoczesne linie wzornicze: metalowe i tworzyw sztucznych Innowacyjny sposób montażu jedną ręką, bez narzędzi specjalistycznych Wysoki stopień...
Porównaj
3SU19500FB800AA0
SIRIUS ACT SB30 Klucz
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS ACT żółty Klucz ID 2 grupy

Opis produktu

Klucz ID grupa ID 2, żółty Klucz ID jako akcesoria do urządzeń sterujących i sygnalizacyjnych SIRIUS ACT. SIRIUS ACT to jedyna w swoim rodzaju oferta urządzeń sterowniczych oraz sygnalizacyjnych mających dopuszczenia produktowe na całym świecie, dostępna w trzech nowoczesnych liniach wzorniczych wykonanych...
Porównaj
3SU19000FW300AA0
SIRIUS ACT żółty Klucz ID 2 grupy
Szybki podgląd: Opis i parametry

Produkty podobne

SIRIUS ACT 22mm 110VAC biały Lampka sygnalizacyjna+bl.LED metal
Porównaj
SIEMENS
3SU11536AA603AA0

SIRIUS ACT 22mm 110VAC biały Lampka sygnalizacyjna+bl.LED...

SIRIUS ACT 22mm 110VAC biały Lampka sygnalizacyjna+bl.LED metal
SIRIUS ACT 22mm 110VAC biały Lampka sygnalizacyjna+bl.LED tworzywo
Porównaj
SIEMENS
3SU11036AA603AA0

SIRIUS ACT 22mm 110VAC biały Lampka sygnalizacyjna+bl.LED...

SIRIUS ACT 22mm 110VAC biały Lampka sygnalizacyjna+bl.LED tworzywo
SIRIUS ACT 22mm 110VAC czerwony Lampka sygnalizacyjna+bl.LED metal
Porównaj
SIEMENS
3SU11536AA203AA0

SIRIUS ACT 22mm 110VAC czerwony Lampka sygnalizacyjna+bl.LED...

SIRIUS ACT 22mm 110VAC czerwony Lampka sygnalizacyjna+bl.LED metal
SIRIUS ACT 22mm 110VAC czerwony Lampka sygnalizacyjna+bl.LED tworzywo
Porównaj
SIEMENS
3SU11036AA203AA0

SIRIUS ACT 22mm 110VAC czerwony Lampka sygnalizacyjna+bl.LED...

SIRIUS ACT 22mm 110VAC czerwony Lampka sygnalizacyjna+bl.LED tworzywo
SIRIUS ACT 22mm 110VAC niebieski Lampka sygnalizacyjna+bl.LED metal
Porównaj
SIEMENS
3SU11536AA503AA0

SIRIUS ACT 22mm 110VAC niebieski Lampka sygnalizacyjna+bl.LED...

SIRIUS ACT 22mm 110VAC niebieski Lampka sygnalizacyjna+bl.LED metal
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar