VT-3 bezdotykowy Wskaźnik napięć ACSONEL

files/fotob/1812332.jpg.
VT-3 bezdotykowy Wskaźnik napięć AC
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
WMGBVT3
Kod EAN: 
5907624029644
Symbol Sonepar: 
P10016327
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Nowe wcielenie neonówki

Kieszonkowy, bezdotykowy wskaźnik napięcia Sonel VT-3 jest nowszą wersją popularnej „neonówki”. Przyrząd charakteryzuje się bogatą funkcjonalnością, a także lekkością i łatwością w użyciu. Urządzenie jest przeznaczone do wykrywania napięcia przemiennego w przewodach oraz w osprzęcie elektrycznym. Wskaźnik posiada podstawowy zakres detekcji 100...1000 V, ale dolny próg można obniżyć do 12 V poprzez naciśnięcie specjalnego przycisku. Kolorowe diody LED umieszczone na końcówce przyrządu informują o trybie pracy oraz o poziomie wykrywanego napięcia. 

Sonel VT-3 to w pełni funkcjonalny, profesjonalny przyrząd ukryty w niepozornej formie i kompaktowych wymiarach. Bardzo wytrzymała obudowa wykonana w stopniu szczelności IP 67 zapewnia wysoki poziom ochrony przed różnymi rodzajami uszkodzeń mechanicznych, upadkiem, a nawet przed zalaniem wodą. Szczególnym atutem tego narzędzia są kieszonkowe gabaryty, dzięki którym jego przechowywanie oraz transport są wyjątkowo łatwe. Dodatkowym udogodnieniem jest umieszczona z przodu latarka, która pozwala doświetlić miejsce pomiarów. Przyrząd został również wyposażony w tylną latarkę przydatną podczas przemieszczania się w słabo oświetlonych przestrzeniach.

Wskaźnik napięcia Sonel VT-3 ułatwia pomiar nawet w wąskich i trudno dostępnych miejscach, gdzie badanie za pomocą zwykłego miernika mogłoby okazać się niemożliwe. Łącząc w sobie podstawowe funkcje pomiarowe, solidną konstrukcję oraz wysoki komfort użytkowania, przyrząd świetnie sprawdza się w wielu obszarach, a dodatkowo charakteryzuje się niekłopotliwą obsługą i konkurencyjną ceną. Stanowi uzupełniające wyposażenie dla specjalistów z branży elektroenergetycznej i pomimo swych niewielkich gabarytów, z pewnością nieraz okaże się przydatny podczas pracy.

Cechy

  • dwa zakresy wykrywania napięcia przemiennego: 12 V / 100…1000 V
  • wytrzymała, dwukompozytowa obudowa
  • wodoszczelność przy stopniu ochrony IP67
  • końcówka z podświetleniem, przystosowana do gniazd zasilających
  • sygnalizacja świetlna i dźwiękowa przy wykryciu napięcia
  • wbudowana latarka LED
  • ergonomiczna obudowa z możliwością zaczepienia do paska
  • praca w sieciach 50/60 Hz
  • zasilanie: 2x bateria AAA 1,5 V

Zastosowanie

Wskaźnik VT-3 to nowe wcielenie klasycznej „neonówki”. Lekki, funkcjonalny i prosty w użyciu, służy do wykrywania napięcia przemiennego w przewodach i osprzęcie elektrycznym. Podstawowy zakres detekcji to 100...1000 V. Dolny próg można jednak obniżyć do 12 V, naciskając specjalny przycisk. O trybie pracy i poziomie wykrywanego napięcia poinformują kolorowe diody LED, ukryte w końcówce przyrządu.

Dzięki ulepszonej konstrukcji VT-3 zachowuje szczelność IP67, a wytrzymałość i ergonomia nie są mu obce. Istotną rolę pełni również wbudowana latarka.

Dane techniczne

Długość całkowita
160 mm
Napięcie znamionowe
0.012 - 1 kV
Rodzaj napięcia
AC
Model
1-biegunowy
Częstotliwość
Inne
Do użytku w deszczu
Tak
Miejsce stosowania
Wewnątrz i na zewnątrz
Rodzaj wskaźnika
Akustyczny i optyczny

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar