640004FULL-0006X Sygnalizator świetlno-dźwiękowy XenonEATON

files/fotob/2335414.jpg.
640004FULL-0006X Sygnalizator świetlno-dźwiękowy Xenon
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
640004FULL-0006X
Kod EAN: 
8054934906343
Symbol Sonepar: 
P10141230
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Częstotliwość sygnału dźwiękowego
0.3 - 2.85 kHz
Głośność
110 dB
Moc
1.63 W
Napięcie znamionowe
18 - 28 V
Pobór prądu
0.068 A
Zasięg przestrzenny
m³ [NA]
Zużycie energii w trybie czuwania
W [NA]
Do montażu sufitowego
Tak
Sposób montażu
Montaż powierzchniowy
Źródło światła
Ksenon
Stopień ochrony (IP)
IP65
Kolor obudowy
Biały
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ze stykiem
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Kolor klosza
Czerwony
Montaż ścienny
Tak
Rodzaj sygnalizatora akustycznego
Syrena
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Z obsługą IFTTT
Nie
Rodzaj sygnału wizualnego
Światło błyskające
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Zgodny z EN 54-23
Nie
Rodzaj sygnału dźwiękowego
Dźwięk pulsacyjny/ciągły
Rodzaj prądu
DC
Z wykrywaniem ingerencji
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar