Niskonapięciowe żarówki halogenowe z trzonkiem kołkowym do oświetlania piekarników | Moc nominalna: 10 W | Napięcie znamionowe: 12 V | Temperatura barwowa: 2800 K | Strumień świetlny: 130 lm | Długość (włączając okrągłe oprawy): 33.00 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 10.00 mm | Trwałość L90/B10 @ 25 °C: 2000 h | Normy : CE / EAC / UKCA | Gwarancja: 2 lata
Dane techniczne
Długość całkowita
33 mm
Moc źródła światła
10 W
Napięcie lampy
12 - 12 V
Strumień świetlny
130 lm
Temperatura barwowa
2800 K
Zużycie energii przez 1000 godzin
10 kWh
Średnia trwałość znamionowa
2000 h
Średnica
10 mm
Model
Przezroczysty
Trzonek
G4
Klasa efektywności energetycznej
G
Do piekarników
Tak
Typ bańki
T3
Filtr UV
Tak
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015