64429 IRC 25W GY6,35 12V 440lm Żarówka halogenowa HALOSTAR PRO (G)LEDVANCE

files/fotob/395006.jpg.
64429 IRC 25W GY6,35 12V 440lm Żarówka halogenowa HALOSTAR PRO (G)
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:Karta energetyczna
Producent: 
Produkty z serii: 
HALOSTAR® PRO
Nr Katalogowy: 
4050300987262
Kod EAN: 
4050300987262
Symbol Sonepar: 
P00756938
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Niskonapięciowe żarówki halogenowe z trzonkiem kołkowym | Średnia trwałość: 4000 h | Moc nominalna: 25 W | Napięcie znamionowe: 12 V | Temperatura barwowa: 2800 K | Strumień świetlny: 440 lm | Długość (włączając okrągłe oprawy): 44.00 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 12.0 mm | Trwałość L90/B10 @ 25 °C: 4000 h

Dane techniczne

Długość całkowita
44 mm
Moc źródła światła
25 W
Napięcie lampy
12 - 12 V
Prąd znamionowy
2080 mA
Strumień świetlny
440 lm
Temperatura barwowa
2800 K
Zużycie energii przez 1000 godzin
25 kWh
Średnia trwałość znamionowa
4000 h
Średnica
12 mm
Trzonek
GY6.35
Typ bańki
Inne
Klasa efektywności energetycznej
G
Technika niskociśnieniowa
Tak
Filtr UV
Tak
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015
G
Do piekarników
Nie
Żarnik pionowy (osiowy)
Tak
Technika podczerwieni (IRC)
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

64417 PRO 7W 12V G4 95lm Żarówka halogenowa HALOSTAR PRO (G)
Porównaj
LEDVANCE
4008321963192

64417 PRO 7W 12V G4 95lm Żarówka halogenowa...

64417 PRO 7W 12V G4 95lm Żarówka halogenowa HALOSTAR PRO (G)
64427 ES 14W G4 12V 220lm Żarówka halogenowa HALOSTAR PRO (G)
Porównaj
LEDVANCE
4008321317964

64427 ES 14W G4 12V 220lm Żarówka halogenowa...

64427 ES 14W G4 12V 220lm Żarówka halogenowa HALOSTAR PRO (G)
64432 PRO 35W GY6,35 12V 900lm Żarówka halogenowa HALOSTAR PRO (G)
Porównaj
LEDVANCE
4050300615905

64432 PRO 35W GY6,35 12V 900lm Żarówka halogenowa...

64432 PRO 35W GY6,35 12V 900lm Żarówka halogenowa HALOSTAR PRO (G)
64440 PRO 50W GY6,35 12V 1200lm Żarówka halogenowa HALOSTAR PRO (G)
Porównaj
LEDVANCE
4050300615936

64440 PRO 50W GY6,35 12V 1200lm Żarówka halogenowa...

64440 PRO 50W GY6,35 12V 1200lm Żarówka halogenowa HALOSTAR PRO (G)
64447 PRO 60W GY6,35 12V 1550lm Żarówka halogenowa HALOSTAR PRO (G)
Porównaj
LEDVANCE
4050300785400

64447 PRO 60W GY6,35 12V 1550lm Żarówka halogenowa...

64447 PRO 60W GY6,35 12V 1550lm Żarówka halogenowa HALOSTAR PRO (G)
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar