Niskonapięciowe żarówki halogenowe z trzonkiem kołkowym | Średnia trwałość: 2000 h | Moc nominalna: 75 W | Napięcie znamionowe: 12 V | Temperatura barwowa: 3000 K | Strumień świetlny: 1450 lm | Długość (włączając okrągłe oprawy): 44.00 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 12.0 mm | Trwałość L90/B10 @ 25 °C: 2000 h
Dane techniczne
Długość całkowita
44 mm
Moc źródła światła
75 W
Napięcie lampy
12 - 12 V
Strumień świetlny
1450 lm
Temperatura barwowa
3000 K
Zużycie energii przez 1000 godzin
75 kWh
Średnia trwałość znamionowa
2000 h
Średnica
12 mm
Model
Przezroczysty
Trzonek
GY6.35
Klasa efektywności energetycznej
G
Do piekarników
Nie
Typ bańki
T3,5
Filtr UV
Tak
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015