64684 48W R7s 74mm 750lm Żarówka halogenowa HALOLINE ECO 2000h (G)LEDVANCE

files/fotob/394699.jpg.
64684 48W R7s 74mm 750lm Żarówka halogenowa HALOLINE ECO 2000h (G)
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:Karta energetyczna
Producent: 
Produkty z serii: 
HALOLINE® PRO
Nr Katalogowy: 
4008321977595
Kod EAN: 
4008321977595
Symbol Sonepar: 
P00649049
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Żarówki halogenowe, dwutrzonkowe | Średnia trwałość: 2000 h | Moc nominalna: 48 W | Napięcie znamionowe: 230 V | Temperatura barwowa: 2800 K | Strumień świetlny: 700 lm | Długość (włączając okrągłe oprawy): 78.00 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 10.00 mm | Trwałość L90/B10 @ 25 °C: 2000 h

Dane techniczne

Długość całkowita
74.9 mm
Moc źródła światła
48 W
Napięcie lampy
230 - 230 V
Strumień świetlny
700 lm
Temperatura barwowa
2800 K
Zużycie energii przez 1000 godzin
48 kWh
Średnia trwałość znamionowa
2000 h
Średnica
12 mm
Trzonek
R7s
Kształt bańki
Cylindryczny, dwustronnie trzonkowany
Model
Przezroczysty
Typ bańki
T4
Klasa efektywności energetycznej
G
Pozycja pracy
Dowolna
Filtr UV
Nie
Technika podczerwieni (IRC)
Nie
Skręcony
Nie
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015
G

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

64690 80W R7s 74mm 1400lm Żarówka halogenowa HALOLINE ECO 2000h (G)
Porównaj
LEDVANCE
4008321928078

64690 80W R7s 74mm 1400lm Żarówka halogenowa...

64690 80W R7s 74mm 1400lm Żarówka halogenowa HALOLINE ECO 2000h (G)
64695 120W R7s 74mm 2250lm Żarówka halogenowa HALOLINE ECO 2000h (G)
Porównaj
LEDVANCE
4008321928092

64695 120W R7s 74mm 2250lm Żarówka halogenowa...

64695 120W R7s 74mm 2250lm Żarówka halogenowa HALOLINE ECO 2000h (G)
64696 120W 240V R7S 118mm 2245lm Żarówka halogenowa HALOLINE PRO
Porównaj
LEDVANCE
4008321977717

64696 120W 240V R7S 118mm 2245lm Żarówka...

64696 120W 240V R7S 118mm 2245lm Żarówka halogenowa HALOLINE PRO
64696 120W R7s 114mm 2250lm Żarówka halogenowa HALOLINE ECO 2000h (G)
Porównaj
LEDVANCE
4008321977670

64696 120W R7s 114mm 2250lm Żarówka halogenowa...

64696 120W R7s 114mm 2250lm Żarówka halogenowa HALOLINE ECO 2000h (G)
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar